SHARK PRO nylondyvelsortiment med ASSY D skrue til dyvler 1000 dele i systemkuffert
ASSY D ST forz. under. AW m. nylondyvel W-ZX Sysko
ASSY/DYVEL SORT 1000DELE 3,5-4,5MM SYSKO
Varenr. 5964015101
EAN 4046777219852
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
Zinkbelagt stål, blåpassiveret (FZB), AW-kærv
Antal stykker i sortiment/sæt | 1000 STK |
Materiale | Stål |
Systemmål | 4.4.1 |
SHARK PRO nylondyvelsortiment med ASSY D skrue til dyvler 1000 dele i systemkuffert indeholdt:
100
x
Dyvelskrue ASSY-D undersænket, galv. stål AW
SCR-CS-WO-RW20-(A2K)-4X40/34,5
Beskrivelse:
Without drill tip, for use with plastic anchors
Mængde:
100
x
200
x
Dyvelskrue ASSY-D undersænket, galv. stål AW
SCR-CS-WO-RW10-(A2K)-3,5X40/35
Beskrivelse:
Without drill tip, for use with plastic anchors
Mængde:
200
x
100
x
Dyvelskrue ASSY-D undersænket, galv. stål AW
SCR-CS-WO-RW20-(A2K)-4,5X50/44
Beskrivelse:
Without drill tip, for use with plastic anchors
Mængde:
100
x
100
x
Dyvelskrue ASSY-D undersænket, galv. stål AW
SCR-CS-WO-RW20-(A2K)-4,5X60/49
Beskrivelse:
Without drill tip, for use with plastic anchors
Mængde:
100
x
300
x
Plastdyvel ZEBRA Shark W-ZX®
ZEBRA SHARK DYVEL W-ZX 5X28 3-4
Beskrivelse:
Den mest alsidige plastdyvel fra Würth. Knudedannelse i hulrum, udvidelse i faste materialer
Mængde:
300
x
200
x
Plastdyvel ZEBRA Shark W-ZX®
ZEBRA SHARK DYVEL W-ZX 6X35 4-5
Beskrivelse:
Den mest alsidige plastdyvel fra Würth. Knudedannelse i hulrum, udvidelse i faste materialer
Mængde:
200
x
1
x
Beskrivelse:
Antal rum: 8 STK; Rumbredde x rumdybde x rumhøjde: 78 x 107 x 52 mm
Et fast rum til organiseret opbevaring og udtagning af diverse smådele. Kan anvendes sammen med andre systemorganiseringsdele.
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
370 x 278 x 85 mm
Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
Mængde:
1
x