pias®-boreskruer, panhoved med flange, sortiment 1032 dele i systemkuffert 4.4.1. WN 218
pias-stål forzinket panhoved AW m. flange 1032 dele Sysko
ZEBRA PIAS PH M.FL AW FZB SORT. 1052STK
Varenr. 5964021800
EAN 4046777990768
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Pias-boreskruer med panhoved og flange, Ø 4,2 mm, Ø 4,8 mm og Ø 5,5 mm inkl. bits
Kontakt under forarbejdning ca. 100 N, iskruning om nødvendigt med dybdestop
Forzinkede boreskruer bør kun anvendes, når der ikke kan forventes fugtighed. For forbindelseselementer med en byggetilladelse skal tilladelsen og især del 2 "Særlige bestemmelser" altid overholdes.
Standarder | WN 218 |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Kærvtype | AW |
Design | Med flange |
Antal stykker i sortiment/sæt | 1032 STK |
Produktvægt (pr. vare) | 4297,000 g |
RoHS-kompatibel | Ja |
ZEBRA PIAS M. FLANGE AW20 FZB 4,2X19MM
ZEBRA PIAS M. FLANGE AW20 FZB 4,2X25MM
ZEBRA PIAS M. FLANGE AW25 FZB 4,8X16MM
ZEBRA PIAS M. FLANGE AW25 FZB 4,8X19MM
ZEBRA PIAS M. FLANGE AW25 FZB 4,8X22MM
ZEBRA PIAS M. FLANGE AW25 FZB 4,8X35MM
ZEBRA PIAS M. FLANGE AW25 FZB 5,5X19MM
ZEBRA PIAS M. FLANGE AW25 FZB 5,5X25MM
ZEBRA PIAS M. FLANGE AW25 FZB 5,5X38MM
ZEBRA PIAS M. FLANGE AW25 FZB 5,5X50MM
ZEBRA PIAS M. FLANGE AW20 FZB 4,2X13MM
ZEBRA PIAS M. FLANGE AW20 FZB 4,2X16MM
AW BITS 1/4 L25MM AW 20
AW BITS 1/4 L25MM AW 25