Pinolskruer, sortiment 540 dele i systemkuffert 4.4.1
ISO 4026/4027/4028 stål 45H ulegeret indv. sekskant, Sysko
PINOLSKRUE ISO4026/4027/4028 SORT.540STK


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Gevindtapper M5, M6 og M8
- DIN EN ISO 4026 med indvendig sekskant og keglestub (tidligere DIN 913)
- DIN EN ISO 4027 med indvendig sekskant og flad spids (tidligere DIN 914)
- DIN EN ISO 4028 med indvendig sekskant og tap (tidligere DIN 915)
Hårdhedsklasse 45H svarer til en hårdhed på 450 HV
Pinolskruer af stål er kun beregnet til brug under trykbelastning (se også DIN EN ISO 898-5). Typiske anvendelser omfatter fastgørelse i en justeringsring eller udøvelse af tryk på et modstykke. Stålpinolskruer er derfor ekstremt hårde for at sikre vridningsstyrke i den indvendige sekskant under tilspænding/løsning.
Standarder | ISO 4026, ISO 4027, ISO 4028 |
Materiale | Stål |
Overflade | Almindelig |
Hårdhedskategori | 45H |
Gevindtype | M |
Kærvtype | Sekskantet holder |
Antal stykker i sortiment/sæt | 540 STK |
RoHS-kompatibel | Ja |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)
PINOLSKRUE ISO4026 45H IS2,5 BLK M5X10
PINOLSKRUE ISO4026 45H IS2,5 BLK M5X16
PINOLSKRUE ISO4026 45H IS3 BLK M6X10
PINOLSKRUE ISO4026 45H IS3 BLK M6X16
PINOLSKRUE ISO4026 45H IS4 BLK M8X10
PINOLSKRUE ISO4026 45H IS4 BLK M8X16
PINOLSKRUE ISO4028 45H IS2,5 BLK M5X10
PINOLSKRUE ISO4028 45H IS2,5 BLK M5X16
PINOLSKRUE ISO4028 45H IS3 BLK M6X10
PINOLSKRUE ISO4028 45H IS3 BLK M6X16
PINOLSKRUE ISO4028 45H IS4 BLK M8X10
PINOLSKRUE ISO4028 45H IS4 BLK M8X16
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.