Låseringe til borehuller, sortiment
DIN 472 fjederstål fosfateret + olieret 1050 dele Sysko
SEEGERRINGE INDV. DIN472 SORT. 1050STK
Varenr. 5964043900
EAN 4046777622454
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Sortiment med 1050 dele
- 25 låseringe Ø 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30
- 50 låseringe Ø 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19
- 100 låseringe Ø 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13
Standarder | DIN 472 |
Materiale | Stål |
Overflade | Fosfateret |
Antal stykker i sortiment/sæt | 1050 STK |
Produktvægt (pr. vare) | 2450,000 g |
RoHS-kompatibel | Ja |
LÅSERING INDV. DIN472 J F/O 10X1,0
CRCLIP-BRE-DIN472-J-11X1,0
LÅSERING INDV. DIN472 J F/O 12X1,0
LÅSERING INDV. DIN472 J F/O 13X1,0
LÅSERING INDV. DIN472 J F/O 14X1,0
LÅSERING INDV. DIN472 J F/O 15X1,0
LÅSERING INDV. DIN472 J F/O 16X1,0
LÅSERING INDV. DIN472 J F/O 17X1,0
LÅSERING INDV. DIN472 J F/O 18X1,0
LÅSERING INDV. DIN472 J F/O 19X1,0
LÅSERING INDV. DIN472 J F/O 20X1,0
LÅSERING INDV. DIN472 J F/O 22X1,0
LÅSERING INDV. DIN472 J F/O 24X1,2
LÅSERING INDV. DIN472 J F/O 26X1,2
LÅSERING INDV. DIN472 J F/O 28X1,2
LÅSERING INDV. DIN472 J F/O 30X1,2
LÅSERING INDV. DIN472 J F/O 8X0,8
LÅSERING INDV. DIN472 J F/O 9X0,8