Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Maskinskruesortiment

DIN 7985 stål 4.8 galvaniseret 900 dele Sysko
M-SKRUE PH SORT. DIN7985/934 FZB 900STK

Varenr. 59640460

EAN 4058794459050

Prisvisning for kunder efter login
Maskinskruesortiment

Varenr. 59640460

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Sortiment af maskinskruer med Phillips kærv (DIN 7985) og møtrikker (DIN 934), i alt 900 stk.

Udvalg af maskinskruer (FZB) og sekskantede møtrikker 8. (FZ og FZB)

DIN 7985 og 934.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

DIN

7985, 934

Egenskabsklasse

4,8

Overflade

Zinkbelagt

RoHS-kompatibel

Ja

Materiale

Stål

Trækstyrke

400 N/mm²

Produktvægt (pr. vare)

2900 g

Maskinskruesortiment indeholdt:
Panhovedskrue med H-krydskærv DIN 7985, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
50 x
Panhovedskrue med H-krydskærv DIN 7985, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

M.SKRUE DIN7985 4.8 PH H1 FZB M3X10

Beskrivelse:
10 mm x M3
Mængde: 50 x
Panhovedskrue med H-krydskærv DIN 7985, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
50 x
Panhovedskrue med H-krydskærv DIN 7985, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

M.SKRUE DIN7985 4.8 PH H1 FZB M3X16

Beskrivelse:
16 mm x M3
Mængde: 50 x
Panhovedskrue med H-krydskærv DIN 7985, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
50 x
Panhovedskrue med H-krydskærv DIN 7985, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

M.SKRUE DIN7985 4.8 PH H1 FZB M3X20

Beskrivelse:
20 mm x M3
Mængde: 50 x
50 x
Panhovedskrue med H-krydskærv DIN 7985, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

M.SKRUE DIN7985 4.8 PH H2 FZB M4X10

Beskrivelse:
10 mm x M4
Mængde: 50 x
Panhovedskrue med H-krydskærv DIN 7985, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
50 x
Panhovedskrue med H-krydskærv DIN 7985, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

M.SKRUE DIN7985 4.8 PH H2 FZB M4X20

Beskrivelse:
20 mm x M4
Mængde: 50 x
Panhovedskrue med H-krydskærv DIN 7985, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
50 x
Panhovedskrue med H-krydskærv DIN 7985, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

M.SKRUE DIN7985 4.8 PH H2 FZB M4X25

Beskrivelse:
25 mm x M4
Mængde: 50 x
50 x
Panhovedskrue med H-krydskærv DIN 7985, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

M.SKRUE DIN7985 4.8 PH H2 FZB M5X10

Beskrivelse:
10 mm x M5
Mængde: 50 x
50 x
Panhovedskrue med H-krydskærv DIN 7985, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

M.SKRUE DIN7985 4.8 PH H2 FZB M5X16

Beskrivelse:
16 mm x M5
Mængde: 50 x
Panhovedskrue med H-krydskærv DIN 7985, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
25 x
Panhovedskrue med H-krydskærv DIN 7985, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

M.SKRUE DIN7985 4.8 PH H2 FZB M5X20

Beskrivelse:
20 mm x M5
Mængde: 25 x
Panhovedskrue med H-krydskærv DIN 7985, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
25 x
Panhovedskrue med H-krydskærv DIN 7985, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

M.SKRUE DIN7985 4.8 PH H3 FZB M6X12

Beskrivelse:
12 mm x M6
Mængde: 25 x
Panhovedskrue med H-krydskærv DIN 7985, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
25 x
Panhovedskrue med H-krydskærv DIN 7985, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

M.SKRUE DIN7985 4.8 PH H3 FZB M6X16

Beskrivelse:
16 mm x M6
Mængde: 25 x
Panhovedskrue med H-krydskærv DIN 7985, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
25 x
Panhovedskrue med H-krydskærv DIN 7985, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

M.SKRUE DIN7985 4.8 PH H3 FZB M6X20

Beskrivelse:
20 mm x M6
Mængde: 25 x
100 x
Sekskantmøtrik DIN 934, stål I6I/I8I, forzinket, blåpassiveret (FZB)

MØTRIK DIN934 I6I NV5,5 FZB M3

Beskrivelse:
2.4 mm; M3
Mængde: 100 x
100 x
Sekskantmøtrik DIN 934, stål I6I/I8I, forzinket, blåpassiveret (FZB)

MØTRIK DIN934 I6I NV7 FZB M4

Beskrivelse:
3.2 mm; M4
Mængde: 100 x
100 x
Sekskantmøtrik DIN 934, stål I6I/I8I, forzinket, blåpassiveret (FZB)

MØTRIK DIN934 I6I NV8 FZB M5

Beskrivelse:
4 mm; M5
Mængde: 100 x
100 x
Sekskantmøtrik DIN 934, stål I6I/I8I, forzinket, blåpassiveret (FZB)

MØTRIK DIN934 I8I NV10 FZB M6

Beskrivelse:
5 mm; M6
Mængde: 100 x
1 x
Systemindsats, plast, 4.4.1

ORSY-INDLÆG 4.4.1-INDLÆG 16 RUM

Beskrivelse:
Antal rum: 16 STK; Rumbredde x rumdybde x rumhøjde: 52 x 78 x 52 mm
Et fast rum til organiseret opbevaring og udtagning af diverse smådele. Kan anvendes sammen med andre systemorganiseringsdele.
Mængde: 1 x
1 x
ORSY-kuffert 4.4.1

ORSY-KUFFERT 4.4.1

Beskrivelse:
370 x 278 x 85 mm
Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
Mængde: 1 x
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger