Sortiment af tætningsringe, DIN 7603, form A 1.350 dele i systemkuffert 4.4.1.
DIN 7603 kobber, 1350 dele, Sysko
KOBBERSKIVE DIN7603 A SORT. 1350STK
Varenr. 5964046000
EAN 4046777219746
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
Massivt kobber
Alle skiver i overensstemmelse med DIN 7603 er flade tætninger på statiske overflader
De anvendes til at tætne statiske skruerørsforbindelser
Kobberringe kan bruges overalt (undtagen i forbindelse med kraftige syrer) takket være deres korrosionsbestandighed
Form A = flad tætning
Varmebestandighed til maks. +300 °C
Antal stykker i sortiment/sæt | 1350 STK |
Produktvægt (pr. vare) | 3429,000 g |
Sortiment af tætningsringe, DIN 7603, form A 1.350 dele i systemkuffert 4.4.1. indeholdt:
100
x
Beskrivelse:
1 mm x 10 x 14mm
Mængde:
100
x
100
x
Beskrivelse:
1 mm x 10 x 16mm
Mængde:
100
x
100
x
Beskrivelse:
1.5 mm x 12 x 16mm
Mængde:
100
x
100
x
Beskrivelse:
1.5 mm x 12 x 18mm
Mængde:
100
x
100
x
Beskrivelse:
1.5 mm x 14 x 18mm
Mængde:
100
x
100
x
Beskrivelse:
1.5 mm x 14 x 20mm
Mængde:
100
x
100
x
Beskrivelse:
1.5 mm x 16 x 22mm
Mængde:
100
x
50
x
Beskrivelse:
1.5 mm x 18 x 24mm
Mængde:
50
x
50
x
Beskrivelse:
1.5 mm x 20 x 26mm
Mængde:
50
x
50
x
Beskrivelse:
1.5 mm x 22 x 27mm
Mængde:
50
x
50
x
Beskrivelse:
2 mm x 24 x 30mm
Mængde:
50
x
50
x
Beskrivelse:
2 mm x 26 x 32mm
Mængde:
50
x
50
x
Beskrivelse:
2 mm x 28 x 34mm
Mængde:
50
x
25
x
Beskrivelse:
2 mm x 30 x 36mm
Mængde:
25
x
25
x
Beskrivelse:
2 mm x 32 x 38mm
Mængde:
25
x
100
x
Beskrivelse:
1 mm x 6 x 10mm
Mængde:
100
x
100
x
Beskrivelse:
1 mm x 8 x 12mm
Mængde:
100
x
100
x
Beskrivelse:
1 mm x 8 x 14mm
Mængde:
100
x
1
x
Beskrivelse:
Antal rum: 3 STK; Rumbredde x rumdybde x rumhøjde: 315 x 62 x 52 mm
Et fast rum til organiseret opbevaring og udtagning af diverse smådele. Kan anvendes sammen med andre systemorganiseringsdele.
Mængde:
1
x
15
x
Beskrivelse:
Til individuel organisering i systemindsatserne af plast. Ideel til organiseret opbevaring og udtagning af smådele
Mængde:
15
x
1
x
Beskrivelse:
370 x 278 x 85 mm
Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
Mængde:
1
x