Tætningsskiver, sortiment, blandet 425 dele i systemkuffert 4.4.1.
Tætningsskive, sortiment, 425 dele, Sysko
KOBBERSKIVE DIN7603 SORT. 425STK
Varenr. 5964046001
EAN 4046777887983
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
Tætningsskiver, sortiment, blandet 425 dele i systemkuffert 4.4.1. indeholdt:
1
x
Beskrivelse:
Antal rum: 18 STK; Rumbredde x rumdybde x rumhøjde: 51 x 70 x 52 mm
Et fast rum til organiseret opbevaring og udtagning af diverse smådele. Kan anvendes sammen med andre systemorganiseringsdele.
Mængde:
1
x
25
x
Beskrivelse:
1.5 mm x 12 x 17mm
Mængde:
25
x
25
x
Beskrivelse:
14 x 20mm x 2 mm
Asbestfri, form C
Mængde:
25
x
25
x
Beskrivelse:
16 x 22mm x 2 mm
Asbestfri, form C
Mængde:
25
x
25
x
Beskrivelse:
12 x 18mm
Mængde:
25
x
25
x
Beskrivelse:
18 x 24mm
Mængde:
25
x
25
x
Beskrivelse:
12 mm x 24 mm
Mængde:
25
x
25
x
Beskrivelse:
10.5 mm x 20.5 mm
Mængde:
25
x
25
x
Beskrivelse:
14 mm x 22 mm
Mængde:
25
x
25
x
Tætningsring
KOBBERSKIVE M 15 X 24 X 2,0
Beskrivelse:
15 mm x 24 mm
Mængde:
25
x
25
x
Beskrivelse:
12.8 mm x 22.5 mm
Mængde:
25
x
25
x
Beskrivelse:
13 mm x 24 mm
Mængde:
25
x
25
x
Tætningsring
KOBBERSKIVE M 19 X 26 X 2,0
Beskrivelse:
19 mm x 26 mm
Mængde:
25
x
25
x
Beskrivelse:
12 mm
Stålskive med påstøbt gummitætningslæbe
Mængde:
25
x
25
x
Beskrivelse:
14 mm
Stålskive med påstøbt gummitætningslæbe
Mængde:
25
x
25
x
Beskrivelse:
20.7 x 28 x 1.5 mm
Ikke-selvcentrerende
Mængde:
25
x