Tætningsskivesortiment 525 dele i systemkuffert 4.4.1
DIN 7603 aluminium, 525 dele, Sysko
ALUMINIUMSKIVE DIN7603 A SORT. 525STK
Varenr. 5964046300
EAN 4046777876970
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Alle skiver i overensstemmelse med DIN 7603 er flade tætninger på statiske overflader
De anvendes til at tætne statiske skruerørsforbindelser
- Aluminiumringe kan bruges overalt (undtagen i forbindelse med kraftige syrer) takket være deres korrosionsbestandighed
- Form A = flad tætning
- Varmebestandighed til maks. +300 °C
Materialet, der skal anvendes til fremstilling af tætningsskiver, afhænger af mediet i rørledningen.
Ved brug af tætningsskiver bør man være opmærksom på, at dimensionerne er angivet i indvendig og udvendig diameter – hvis pladsen er trang, gælder den indvendige diameter.
Antal stykker i sortiment/sæt | 525 STK |
DIN | 7603 |
Materiale | Aluminium |
Maks. temperaturmodstand | 300 °C |