Spændestifter (muffer) sortiment 1100 dele i systemkuffert 4.4.1. ISO 8752
ISO 8752 fjederstål, ulegeret, 1100 dele, Sysko
RØRSTIFTER ISO8752 (D2-6) SORT. 1100STK
Varenr. 5964047500
EAN 4046777219791
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Diameter 2 mm til 6 mm inkluderet i sortimentet
Antal stykker i sortiment/sæt | 1100 STK |
Materiale | Stål |
Overflade | Almindelig |
RØRSTIFT SVÆR UDFØR. ISO8752 2X20
RØRSTIFT SVÆR UDFØR. ISO8752 2X30
RØRSTIFT SVÆR UDFØR. ISO8752 3X20
RØRSTIFT SVÆR UDFØR. ISO8752 3X40
RØRSTIFT SVÆR UDFØR. ISO8752 4X40
RØRSTIFT SVÆR UDFØR. ISO8752 4X60
RØRSTIFT SVÆR UDFØR. ISO8752 5X30
RØRSTIFT SVÆR UDFØR. ISO8752 5X40
RØRSTIFT SVÆR UDFØR. ISO8752 5X60
RØRSTIFT SVÆR UDFØR. ISO8752 6X40
RØRSTIFT SVÆR UDFØR. ISO8752 6X50
RØRSTIFT SVÆR UDFØR. ISO8752 6X60