Spændestifter (muffer) sortiment 240 dele i systemkuffert 4.4.1. ISO 8752
ISO 8752 fjederstål, ulegeret, 240 dele, Sysko
RØRSTIFTER ISO8752 (D7-12) SORT. 240STK
Varenr. 5964047501
EAN 4046777219807
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Diameter 7 mm til 12 mm inkluderet i sortimentet
Antal stykker i sortiment/sæt | 240 STK |
Materiale | Stål |
Overflade | Almindelig |
RØRSTIFT SVÆR UDFØR. ISO8752 7X50
RØRSTIFT SVÆR UDFØR. ISO8752 7X70
RØRSTIFT SVÆR UDFØR. ISO8752 8X40
RØRSTIFT SVÆR UDFØR. ISO8752 8X50
RØRSTIFT SVÆR UDFØR. ISO8752 8X60
RØRSTIFT SVÆR UDFØR. ISO8752 10X40
RØRSTIFT SVÆR UDFØR. ISO8752 10X50
RØRSTIFT SVÆR UDFØR. ISO8752 10X60
RØRSTIFT SVÆR UDFØR. ISO8752 12X40
RØRSTIFT SVÆR UDFØR. ISO8752 12X50
RØRSTIFT SVÆR UDFØR. ISO8752 12X60
RØRSTIFT SVÆR UDFØR. ISO8752 7X40