Plade-/fjedermøtriksortiment 1375 dele i systemkuffert 4.4.1.
Plademetal/fjedermøtrik stål forz. transp. Sysko
PLADE-FJEDERMØTR.SORT.1375 STK
Varenr. 5964050003
EAN 4046777889703
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
Stål, forzinket transparent (A3A)
Antal stykker i sortiment/sæt | 1375 STK |
Materiale | Fjederstål |
Plade-/fjedermøtriksortiment 1375 dele i systemkuffert 4.4.1. indeholdt:
1
x
Beskrivelse:
370 x 278 x 85 mm
Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
Mængde:
1
x
200
x
Beskrivelse:
Diameter 3,0 mm
Sikrer en forbindelse, der er modstandsdygtig over for vibrationer på grund af komponentens elasticitet
Mængde:
200
x
200
x
Beskrivelse:
Diameter 4,0 mm
Sikrer en forbindelse, der er modstandsdygtig over for vibrationer på grund af komponentens elasticitet
Mængde:
200
x
200
x
Beskrivelse:
Diameter 3,5 mm
Sikrer en forbindelse, der er modstandsdygtig over for vibrationer på grund af komponentens elasticitet
Mængde:
200
x
200
x
Beskrivelse:
Diameter 2,5 mm
Sikrer en forbindelse, der er modstandsdygtig over for vibrationer på grund af komponentens elasticitet
Mængde:
200
x
50
x
Beskrivelse:
Diameter 3,9 mm
Til at skyde på komponentkanter
Mængde:
50
x
50
x
Beskrivelse:
Diameter 4,2 mm
Til at skyde på komponentkanter
Mængde:
50
x
100
x
Beskrivelse:
Diameter 6,5 mm
Til at skyde på komponentkanter
Mængde:
100
x
50
x
Beskrivelse:
Diameter 6,5 mm
Til at skyde på komponentkanter
Mængde:
50
x
50
x
Beskrivelse:
Diameter 6,3 mm
Til at skyde på komponentkanter
Mængde:
50
x
50
x
Beskrivelse:
Diameter 4,8 mm
Til at skyde på komponentkanter
Mængde:
50
x
50
x
Beskrivelse:
Diameter 5,5 mm
Til at skyde på komponentkanter
Mængde:
50
x
25
x
Beskrivelse:
Diameter 8,0 mm
Til at skyde på komponentkanter
Mængde:
25
x
50
x
Beskrivelse:
Diameter 2,9 mm
Til at skyde på komponentkanter
Mængde:
50
x
50
x
Beskrivelse:
Diameter 3,5 mm
Til at skyde på komponentkanter
Mængde:
50
x
50
x
Beskrivelse:
Diameter 6,3 mm
Til at skyde på komponentkanter
Mængde:
50
x
1
x
Beskrivelse:
Antal rum: 16 STK; Rumbredde x rumdybde x rumhøjde: 52 x 78 x 52 mm
Et fast rum til organiseret opbevaring og udtagning af diverse smådele. Kan anvendes sammen med andre systemorganiseringsdele.
Mængde:
1
x