Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Kabelbinder, natur, sortiment 250 dele i systemkuffert

Kabelbinder, plastlås natur 250 dele Sysko
KABELBINDER NATUR 250STK.

Varenr. 5964050201

EAN 4046777899542

Prisvisning for kunder efter login
Kabelbinder, natur, sortiment 250 dele i systemkuffert

Varenr. 5964050201
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
Praktisk kabelbindersæt i en robust systemkuffert
  • Kabelbindere i fem forskellige størrelser

  • Praktisk kuffert til systematisk opbevaring
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antal stykker i sortiment/sæt

250 STK

Materiale

PA 6,6 - polyamid

Silikonefri

Ja

Min./maks. temperaturmodstand

-40 til 85 °C

Kabelbinder, natur, sortiment 250 dele i systemkuffert indeholdt:
Kabelbinder, KBL 1 lavet af polyamid med plasttunge
50 x
Kabelbinder, KBL 1 lavet af polyamid med plasttunge

KABELBÅND NATUR Ø2,5X 98 MM

Beskrivelse:
2.5 mm 100 mm
Pålidelig kabelbinder til hurtig organisering og bundtning af kabler og ledninger
Mængde: 50 x
Kabelbinder, KBL 1 lavet af polyamid med plasttunge
50 x
Kabelbinder, KBL 1 lavet af polyamid med plasttunge

KABELBÅND NATUR Ø3,5X140 MM

Beskrivelse:
3.6 mm 140 mm
Pålidelig kabelbinder til hurtig organisering og bundtning af kabler og ledninger
Mængde: 50 x
Kabelbinder, KBL 1 lavet af polyamid med plasttunge
100 x
Kabelbinder, KBL 1 lavet af polyamid med plasttunge

KABELBÅND NATUR Ø4,8X178 MM

Beskrivelse:
4.8 mm 178 mm
Pålidelig kabelbinder til hurtig organisering og bundtning af kabler og ledninger
Mængde: 100 x
Kabelbinder, KBL 1 lavet af polyamid med plasttunge
25 x
Kabelbinder, KBL 1 lavet af polyamid med plasttunge

KABELBÅND NATUR Ø4,8X280 MM

Beskrivelse:
4.8 mm 280 mm
Pålidelig kabelbinder til hurtig organisering og bundtning af kabler og ledninger
Mængde: 25 x
Kabelbinder, KBL 1 lavet af polyamid med plasttunge
25 x
Kabelbinder, KBL 1 lavet af polyamid med plasttunge

KABELBÅND NATUR Ø4,8X350 MM

Beskrivelse:
4.8 mm 360 mm
Pålidelig kabelbinder til hurtig organisering og bundtning af kabler og ledninger
Mængde: 25 x
1 x
Systemindsats, plast, 4.4.1

ORSY-INDLÆG 4.4.1-INDLÆG 6 RUM

Beskrivelse:
Antal rum: 6 STK
Et fast rum til organiseret opbevaring og udtagning af diverse smådele. Kan anvendes sammen med andre systemorganiseringsdele.
Mængde: 1 x
1 x
ORSY-kuffert 4.4.1

ORSY-KUFFERT 4.4.1

Beskrivelse:
370 x 278 x 85 mm
Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
Mængde: 1 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Stabelboks til ORSY® systemkuffert 4.4.1

STABELBOKS TIL 4.4.1, 5 FAG RAL 9011

Organisationssystem bestående af stabelbare og skrubare moduler til 5 ORSY® systemkufferter