Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Terminalrør, uisolerede, sortiment 1200 dele i systemkuffert

Terminalrør sortiment, uisoleret Sysko
KABELHYLSTRE SORT.FORT.1200STK U. TANG

Varenr. 5964055700

EAN 4046777770193

Prisvisning for kunder efter login
Terminalrør, uisolerede, sortiment 1200 dele i systemkuffert

Varenr. 5964055700
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
  • Iht. DIN 46228 del 1

  • UL- og CSA-certificeret
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til fine og meget fine ledere, f.eks. i henhold til DIN EN 60228 klasse 5 og 6

Systemmål

4.4.1

Terminalrør, uisolerede, sortiment 1200 dele i systemkuffert indeholdt:
1 x
Systemindsats, plast, 4.4.1

ORSY-INDLÆG 4.4.1-INDLÆG 12 RUM

Beskrivelse:
Antal rum: 12 STK; Rumbredde x rumdybde x rumhøjde: 100 x 48 x 52 mm
Et fast rum til organiseret opbevaring og udtagning af diverse smådele. Kan anvendes sammen med andre systemorganiseringsdele.
Mængde: 1 x
1 x
ORSY-kuffert 4.4.1

ORSY-KUFFERT 4.4.1

Beskrivelse:
370 x 278 x 85 mm
Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
Mængde: 1 x
100 x
Terminalrør uden plastkrave

TERMINALRØR DIN46228 0,5X6,0 UISOLERET

Beskrivelse:
0.5 mm² 6 mm
Udvidet muffe til splejsningsfri kabelindføring
Mængde: 100 x
100 x
Terminalrør uden plastkrave

TERMINALRØR DIN46228 0,75X6,0 UISOLERET

Beskrivelse:
0.75 mm² 6 mm
Udvidet muffe til splejsningsfri kabelindføring
Mængde: 100 x
100 x
Terminalrør uden plastkrave

TERMINALRØR DIN46228 0,75X10,0 UISOLERET

Beskrivelse:
0.75 mm² 10 mm
Udvidet muffe til splejsningsfri kabelindføring
Mængde: 100 x
100 x
Terminalrør uden plastkrave

TERMINALRØR DIN46228 1,0X6,0 UISOLERET

Beskrivelse:
1.0 mm² 6 mm
Udvidet muffe til splejsningsfri kabelindføring
Mængde: 100 x
100 x
Terminalrør uden plastkrave

TERMINALRØR DIN46228 1,0X10,0 UISOLERET

Beskrivelse:
1.0 mm² 10 mm
Udvidet muffe til splejsningsfri kabelindføring
Mængde: 100 x
100 x
Terminalrør uden plastkrave

TERMINALRØR DIN46228 1,5X7,0 UISOLERET

Beskrivelse:
1.5 mm² 7 mm
Udvidet muffe til splejsningsfri kabelindføring
Mængde: 100 x
100 x
Terminalrør uden plastkrave

TERMINALRØR DIN46228 1,5X10,0 UISOLERET

Beskrivelse:
1.5 mm² 10 mm
Udvidet muffe til splejsningsfri kabelindføring
Mængde: 100 x
100 x
Terminalrør uden plastkrave

TERMINALRØR DIN46228 1,5X12,0 UISOLERET

Beskrivelse:
1.5 mm² 12 mm
Udvidet muffe til splejsningsfri kabelindføring
Mængde: 100 x
100 x
Terminalrør uden plastkrave

TERMINALRØR DIN46228 2,5X7,0 UISOLERET

Beskrivelse:
2.5 mm² 7 mm
Udvidet muffe til splejsningsfri kabelindføring
Mængde: 100 x
100 x
Terminalrør uden plastkrave

TERMINALRØR DIN46228 2,5X12,0 UISOLERET

Beskrivelse:
2.5 mm² 12 mm
Udvidet muffe til splejsningsfri kabelindføring
Mængde: 100 x
100 x
Terminalrør uden plastkrave

TERMINALRØR DIN46228 4,0X12,0 UISOLERET

Beskrivelse:
4.0 mm² 12 mm
Udvidet muffe til splejsningsfri kabelindføring
Mængde: 100 x
100 x
Terminalrør uden plastkrave

TERMINALRØR DIN46228 10,0X18,0 UISOLERET

Beskrivelse:
10.0 mm² 18 mm
Udvidet muffe til splejsningsfri kabelindføring
Mængde: 100 x
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
Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Krympeværktøj med parallel belastning

TERMINALRØRSTANG 0,08-16MM., SELVJUST

Til isolerede og ikke-isolerede terminalrør