Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Terminalrør, isolerede, sortiment 525 dele i systemkuffert 4.4.1

Terminalrør isoleret, 525 dele, Sysko
KABELHYLSTRE ISOL.SORT.525 STK

Varenr. 5964055701

EAN 4046777768848

Prisvisning for kunder efter login
Terminalrør, isolerede, sortiment 525 dele i systemkuffert 4.4.1

Varenr. 5964055701
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
Størrelsestolerancer iht. DIN 46228 del 4

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til fine og meget fine ledere, f.eks. i henhold til DIN EN 60228 klasse 5 og 6

Systemmål

4.4.1

Terminalrør, isolerede, sortiment 525 dele i systemkuffert 4.4.1 indeholdt:
100 x
Terminalrør med plastkrave

TERMINALRØR ORANGE 0,50/14MM

Beskrivelse:
8 mm; 0.5 mm²
Iht. DIN 46228 del 4
Mængde: 100 x
100 x
Terminalrør med plastkrave

TERMINALRØR HVID 0,75/ 8MM

Beskrivelse:
8 mm; 0.75 mm²
Iht. DIN 46228 del 4
Mængde: 100 x
100 x
Terminalrør med plastkrave

TERMINALRØR GUL 1,00/ 8MM

Beskrivelse:
8 mm; 1 mm²
Iht. DIN 46228 del 4
Mængde: 100 x
50 x
Terminalrør med plastkrave

TERMINALRØR RØD 1,50/ 8MM

Beskrivelse:
8 mm; 1.5 mm²
Iht. DIN 46228 del 4
Mængde: 50 x
25 x
Terminalrør med plastkrave

TERMINALRØR SORT 6,00/12MM

Beskrivelse:
12 mm; 6 mm²
Iht. DIN 46228 del 4
Mængde: 25 x
25 x
Terminalrør med plastkrave

TERMINALRØR ELFENB. 10,00/12MM

Beskrivelse:
12 mm; 10 mm²
Iht. DIN 46228 del 4
Mængde: 25 x
25 x
Terminalrør med plastkrave

TERMINALRØR GRØN 16/12MM

Beskrivelse:
12 mm; 16 mm²
Iht. DIN 46228 del 4
Mængde: 25 x
50 x
Terminalrør med plastkrave iht. DIN 46228 del 4

TERMINALRØR BLÅ 2,5 / 8MM

Beskrivelse:
8.0 mm; 2.5 mm²
Mængde: 50 x
50 x
Terminalrør med plastkrave iht. DIN 46228 del 4

TERMINALRØR GRÅ 4/10MM

Beskrivelse:
10.0 mm; 4 mm²
Mængde: 50 x
1 x
Systemindsats, plast, 4.4.1

ORSY-INDLÆG 4.4.1-INDLÆG 3 RUM

Beskrivelse:
Antal rum: 3 STK; Rumbredde x rumdybde x rumhøjde: 315 x 62 x 52 mm
Et fast rum til organiseret opbevaring og udtagning af diverse smådele. Kan anvendes sammen med andre systemorganiseringsdele.
Mængde: 1 x
6 x
Skillevæg Til systemindsatser af plast

SKILLEPLADE-ORSYINDLÆG (B70XD2,5XH55MM)

Beskrivelse: Til individuel organisering i systemindsatserne af plast. Ideel til organiseret opbevaring og udtagning af smådele
Mængde: 6 x
1 x
ORSY-kuffert 4.4.1

ORSY-KUFFERT 4.4.1

Beskrivelse:
370 x 278 x 85 mm
Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
Mængde: 1 x
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
Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Krympeværktøj med parallel belastning

TERMINALRØRSTANG 0,08-16MM., SELVJUST

Til isolerede og ikke-isolerede terminalrør