Blindpropper, sortiment 450 dele i systemkuffert
Karrosseriblindpropper, 450 dele, Sysko
GUMMIPROP-SORTIMENT 6-18MM 450 STK
Varenr. 5964056101
EAN 4046777888584
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
Til tætning eller lukning af huller.
- Modstandsdygtig over for korrosion, forvitring, aldring, ozon, olie, stænk af benzin og opløsningsmidler
- Lukket på én side
- Silikonefri
Indhold:
- 50 x hver af Ø 6, 8, 10, 12 mm
- 25 x hver af Ø 14 - 18 mm
- 200 x Ø 8 mm, sort plast
Farve | Sort |
Antal stykker i sortiment/sæt | 450 STK |
Blindpropper, sortiment 450 dele i systemkuffert indeholdt:
50
x
Beskrivelse:
Gummi
Til tætning eller lukning af huller
Mængde:
50
x
50
x
Beskrivelse:
Gummi
Til tætning eller lukning af huller
Mængde:
50
x
25
x
Beskrivelse:
Gummi
Til tætning eller lukning af huller
Mængde:
25
x
25
x
Beskrivelse:
Gummi
Til tætning eller lukning af huller
Mængde:
25
x
50
x
Beskrivelse:
Gummi
Til tætning eller lukning af huller
Mængde:
50
x
50
x
Beskrivelse:
Gummi
Til tætning eller lukning af huller
Mængde:
50
x
200
x
Beskrivelse:
Plast
Til tætning eller lukning af huller
Mængde:
200
x
1
x
Beskrivelse:
Antal rum: 8 STK; Rumbredde x rumdybde x rumhøjde: 78 x 107 x 52 mm
Et fast rum til organiseret opbevaring og udtagning af diverse smådele. Kan anvendes sammen med andre systemorganiseringsdele.
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
370 x 278 x 85 mm
Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
Mængde:
1
x