Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Kabelgennemføringer, sortiment 555 dele i systemkuffert 4.4.1

Kabelmuffe, 555 dele, Sysko
GEN.FØRING. 4-21MM SORT. 555 STK

Varenr. 5964056102

EAN 4046777889727

Prisvisning for kunder efter login
Kabelgennemføringer, sortiment 555 dele i systemkuffert 4.4.1

Varenr. 5964056102
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
Antal stykker i sortiment/sæt

555 STK

Materiale

EPDM (ethylene propylene diene monomer-gummi)

ISO

3302

Farve

Sort

Kabelgennemføringer, sortiment 555 dele i systemkuffert 4.4.1 indeholdt:
150 x
Kabelmuffe, dobbeltsidet

GUMMIGENNEMFØRING 6X 9X11

Beskrivelse:
Indvendig diameter: 6 mm; Borehul: 9 mm; Udvendig diameter: 11 mm
Mængde: 150 x
150 x
Kabelmuffe, dobbeltsidet

GUMMIGENNEMFØRING 4X6X9,5

Beskrivelse:
Indvendig diameter: 4.5 mm; Borehul: 6.5 mm; Udvendig diameter: 9.5 mm
Mængde: 150 x
100 x
Kabelmuffe, dobbeltsidet

GUMMIGENNEMFØRING 6X10X13

Beskrivelse:
Indvendig diameter: 6 mm; Borehul: 9.8 mm; Udvendig diameter: 12.7 mm
Mængde: 100 x
75 x
Kabelmuffe, dobbeltsidet

GUMMIGENNEMFØRING 9X11X16

Beskrivelse:
Indvendig diameter: 9 mm; Borehul: 11 mm; Udvendig diameter: 16 mm
Mængde: 75 x
25 x
Kabelmuffe, dobbeltsidet

GUMMIGENNEMFØRING 10X12X18

Beskrivelse:
Indvendig diameter: 10 mm; Borehul: 12 mm; Udvendig diameter: 18 mm
Mængde: 25 x
25 x
Kabelmuffe, dobbeltsidet

GUMMIGENNEMFØRING 12X20X24

Beskrivelse:
Indvendig diameter: 12 mm; Borehul: 20 mm; Udvendig diameter: 23.8 mm
Mængde: 25 x
20 x
Kabelmuffe, dobbeltsidet

GUMMIGENNEMFØRING 16X24X30

Beskrivelse:
Indvendig diameter: 16 mm; Borehul: 24 mm; Udvendig diameter: 30 mm
Mængde: 20 x
10 x
Kabelmuffe, dobbeltsidet

GUMMIGENNEMFØRING 21X31X38

Beskrivelse:
Indvendig diameter: 21 mm; Borehul: 31 mm; Udvendig diameter: 38 mm
Mængde: 10 x
1 x
Systemindsats, plast, 4.4.1

ORSY-INDLÆG 4.4.1-INDLÆG 8 RUM

Beskrivelse:
Antal rum: 8 STK; Rumbredde x rumdybde x rumhøjde: 78 x 107 x 52 mm
Et fast rum til organiseret opbevaring og udtagning af diverse smådele. Kan anvendes sammen med andre systemorganiseringsdele.
Mængde: 1 x
1 x
ORSY-kuffert 4.4.1

ORSY-KUFFERT 4.4.1

Beskrivelse:
370 x 278 x 85 mm
Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
Mængde: 1 x