Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Hulsavesæt HSCo8, 11 dele Zebra

Hulsav sortiment HSSCo8 16-75 mm 11 dele, Sysko
HULSAV HSSCO ELEK. SÆT Ø20-75MM 11 DELE.

Varenr. 5964063297

EAN 4046777764505

Prisvisning for kunder efter login
Hulsavesæt HSCo8, 11 dele Zebra

Varenr. 5964063297

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

I systemkuffert. Ekstrem hurtig borehastighed og lang levetid, selv i massive, rustfri stålmaterialer.

Ekstrem hurtig savning med minimal kraftanvendelse


Nyudviklet tandform.



Høj centreringsevne og sidestabilitet


Robust bundplade med flere gevind.



Meget støjsvag og vibrationssvag drift ned til en skæredybde på 38 mm


Combi vario-tænder fremstillet af M42 bimetal (8 % kobolt).

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Stål, rustfrit stål, støbejern, kobber, bronze, aluminium, træ og visse typer plast.

Instruktioner

Start borearbejdet med lav borekraft. Fortsæt boring med nedsat, men jævnt tryk, og undgå vibrationer, når der bores. Overhold hastighedstabellen, og husk at anvende kølevæske. "Ventilér" hulsaven, når den anvendes til træ og træerstatningsmaterialer. Til regelmæssig brug på stål og rustfrit stål anbefaler vi vores HW-udstyrede hulsave.

Antal stykker i sortiment/sæt

11 STK

Hulsavesæt HSCo8, 11 dele Zebra indeholdt:
1 x
Dorn A2

WURTH-HOLDER M/BOR 32-200MM A2

Beskrivelse:
Skaftdiameter: 11 mm; 32-200mm
Med centerbor
Mængde: 1 x
1 x
Adapter A4

HOLDER M/BOR 14- 30MM A4

Beskrivelse:
Skaftdiameter: 6.35 mm; Egnet til hulsavsdiameter: 14 - 30 mm
Med centerbor
Mængde: 1 x
1 x
Hulsav, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8

HULSAV-CYL-HSSCO-BIMET-Ø16MM PG9

Beskrivelse:
16 mm
Stål/rustfrit stål. Ekstrem hurtig borehastighed og lang levetid, selv i massive materialer af rustfrit stål
Mængde: 1 x
1 x
Hulsav, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8

HULSAV-CYL-HSSCO-BIMET-Ø20MM

Beskrivelse:
20 mm
Stål/rustfrit stål. Ekstrem hurtig borehastighed og lang levetid, selv i massive materialer af rustfrit stål
Mængde: 1 x
1 x
Hulsav, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8

HULSAV-CYL-HSSCO-BIMET-Ø25MM

Beskrivelse:
25 mm
Stål/rustfrit stål. Ekstrem hurtig borehastighed og lang levetid, selv i massive materialer af rustfrit stål
Mængde: 1 x
1 x
Hulsav, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8

HULSAV-CYL-HSSCO-BIMET-Ø44MM

Beskrivelse:
44 mm
Stål/rustfrit stål. Ekstrem hurtig borehastighed og lang levetid, selv i massive materialer af rustfrit stål
Mængde: 1 x
1 x
Hulsav, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8

HULSAV-CYL-HSSCO-BIMET-Ø56MM

Beskrivelse:
56 mm
Stål/rustfrit stål. Ekstrem hurtig borehastighed og lang levetid, selv i massive materialer af rustfrit stål
Mængde: 1 x
1 x
Hulsav, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8

HULSAV-CYL-HSSCO-BIMET-Ø62MM

Beskrivelse:
62 mm
Stål/rustfrit stål. Ekstrem hurtig borehastighed og lang levetid, selv i massive materialer af rustfrit stål
Mængde: 1 x
1 x
Hulsav, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8

HULSAV-CYL-HSSCO-BIMET-Ø68MM

Beskrivelse:
68 mm
Stål/rustfrit stål. Ekstrem hurtig borehastighed og lang levetid, selv i massive materialer af rustfrit stål
Mængde: 1 x
1 x
Hulsav, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8

HULSAV-CYL-HSSCO-BIMET-Ø71MM

Beskrivelse:
71 mm
Stål/rustfrit stål. Ekstrem hurtig borehastighed og lang levetid, selv i massive materialer af rustfrit stål
Mængde: 1 x
1 x
Hulsav, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8

HULSAV-CYL-HSSCO-BIMET-Ø75MM

Beskrivelse:
75 mm
Stål/rustfrit stål. Ekstrem hurtig borehastighed og lang levetid, selv i massive materialer af rustfrit stål
Mængde: 1 x
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger