Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

HSS M3-M20 gevindskæreværktøjssæt

Gevindskæreværktøjssæt HSS, 67 dele, Sysko
METRISK GEVINDSKÆRESÆT M3-M20 67DELE
SYSTEMKOFFER

Varenr. 5964065267
EAN 4062856244430

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Det komplette sortiment til produktion af M3-M20 standardmetriske ISO-gevind i stål op til 850 N/mm² styrke og i støbejern.
  • Værktøj, der er arrangeret på baggrund af deres brug og deres diameter

  • Lasermærket skumindsats i høj kvalitet
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antal stykker i sortiment/sæt

67 STK

Materiale

HSS

HSS M3-M20 gevindskæreværktøjssæt indeholdt:
1 x
Skruetrækker, lige kærv, kort med rundt skaft

ZEBRA SKRUETR.ALM.KÆRV 5,5X25

ZEBRA
Beskrivelse:
1 x 5,5 mm; Klingelængde: 25 mm
Kort, børstet forkromet skaft og 2-komponent håndtag
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 2,5MM

ZEBRA
Beskrivelse:
2.5 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 3,3MM

ZEBRA
Beskrivelse:
3.3 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 4,2MM

ZEBRA
Beskrivelse:
4.2 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 5,0MM

ZEBRA
Beskrivelse:
5.0 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 6,8MM

ZEBRA
Beskrivelse:
6.8 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 8,5MM

ZEBRA
Beskrivelse:
8.5 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 10,2MM

ZEBRA
Beskrivelse:
10.2 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø12,0MM

ZEBRA
Beskrivelse:
12.0 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø14,0MM

ZEBRA
Beskrivelse:
14.0 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø15,5MM

ZEBRA
Beskrivelse:
15.5 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
DIN 338 spiralbor HSS type RN

ZEBRA SPIRALBOR HSS Ø 17,5MM

ZEBRA
Beskrivelse:
17.5 mm
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Håndtap, spidstap HSS DIN 352

SNITTAP SPIDS HSS M10

Beskrivelse:
M10 x 1,5
Med ansnit form A til manuel fremstilling af metriske ISO-standardgevind i overensstemmelse med DIN13 i gennemgående huller og blindhuller i stål, ikke-jernholdige metaller og støbejernsmaterialer op til en styrke på 800 N/mm²
Mængde: 1 x
1 x
Håndtap, spidstap HSS DIN 352

SNITTAP SPIDS HSS M12

Beskrivelse:
M12 x 1,75
Med ansnit form A til manuel fremstilling af metriske ISO-standardgevind i overensstemmelse med DIN13 i gennemgående huller og blindhuller i stål, ikke-jernholdige metaller og støbejernsmaterialer op til en styrke på 800 N/mm²
Mængde: 1 x
1 x
Håndtap, spidstap HSS DIN 352

SNITTAP SPIDS HSS M14

Beskrivelse:
M14 x 2,0
Med ansnit form A til manuel fremstilling af metriske ISO-standardgevind i overensstemmelse med DIN13 i gennemgående huller og blindhuller i stål, ikke-jernholdige metaller og støbejernsmaterialer op til en styrke på 800 N/mm²
Mængde: 1 x
1 x
Håndtap, spidstap HSS DIN 352

SNITTAP SPIDS HSS M16

Beskrivelse:
M16 x 2,0
Med ansnit form A til manuel fremstilling af metriske ISO-standardgevind i overensstemmelse med DIN13 i gennemgående huller og blindhuller i stål, ikke-jernholdige metaller og støbejernsmaterialer op til en styrke på 800 N/mm²
Mængde: 1 x
1 x
Håndtap, spidstap HSS DIN 352

SNITTAP SPIDS HSS M18

Beskrivelse:
M18 x 2,5
Med ansnit form A til manuel fremstilling af metriske ISO-standardgevind i overensstemmelse med DIN13 i gennemgående huller og blindhuller i stål, ikke-jernholdige metaller og støbejernsmaterialer op til en styrke på 800 N/mm²
Mængde: 1 x
1 x
Håndtap, spidstap HSS DIN 352

SNITTAP SPIDS HSS M20

Beskrivelse:
M20 x 2,5
Med ansnit form A til manuel fremstilling af metriske ISO-standardgevind i overensstemmelse med DIN13 i gennemgående huller og blindhuller i stål, ikke-jernholdige metaller og støbejernsmaterialer op til en styrke på 800 N/mm²
Mængde: 1 x
1 x
Håndtap, spidstap HSS DIN 352

SNITTAP SPIDS HSS M3

Beskrivelse:
M3 x 0,5
Med ansnit form A til manuel fremstilling af metriske ISO-standardgevind i overensstemmelse med DIN13 i gennemgående huller og blindhuller i stål, ikke-jernholdige metaller og støbejernsmaterialer op til en styrke på 800 N/mm²
Mængde: 1 x
1 x
Håndtap, spidstap HSS DIN 352

SNITTAP SPIDS HSS M4

Beskrivelse:
M4 x 0,7
Med ansnit form A til manuel fremstilling af metriske ISO-standardgevind i overensstemmelse med DIN13 i gennemgående huller og blindhuller i stål, ikke-jernholdige metaller og støbejernsmaterialer op til en styrke på 800 N/mm²
Mængde: 1 x
1 x
Håndtap, spidstap HSS DIN 352

SNITTAP SPIDS HSS M5

Beskrivelse:
M5 x 0,8
Med ansnit form A til manuel fremstilling af metriske ISO-standardgevind i overensstemmelse med DIN13 i gennemgående huller og blindhuller i stål, ikke-jernholdige metaller og støbejernsmaterialer op til en styrke på 800 N/mm²
Mængde: 1 x
1 x
Håndtap, spidstap HSS DIN 352

SNITTAP SPIDS HSS M6

Beskrivelse:
M6 x 1,0
Med ansnit form A til manuel fremstilling af metriske ISO-standardgevind i overensstemmelse med DIN13 i gennemgående huller og blindhuller i stål, ikke-jernholdige metaller og støbejernsmaterialer op til en styrke på 800 N/mm²
Mængde: 1 x
1 x
Håndtap, spidstap HSS DIN 352

SNITTAP SPIDS HSS M8

Beskrivelse:
M8 x 1,25
Med ansnit form A til manuel fremstilling af metriske ISO-standardgevind i overensstemmelse med DIN13 i gennemgående huller og blindhuller i stål, ikke-jernholdige metaller og støbejernsmaterialer op til en styrke på 800 N/mm²
Mængde: 1 x
1 x
Håndtap, anden tap HSS DIN 352

MELLEMTAP HSS M10 10X1,5

Beskrivelse:
M10 x 1,5
Med ansnit form D til manuel fremstilling af metriske ISO-standardgevind i overensstemmelse med DIN13 i gennemgående huller og blindhuller i stål, ikke-jernholdige metaller og støbejernsmaterialer op til en styrke på 800 N/mm²
Mængde: 1 x
1 x
Håndtap, anden tap HSS DIN 352

MELLEMTAP HSS M12 12X1,75

Beskrivelse:
M12 x 1,75
Med ansnit form D til manuel fremstilling af metriske ISO-standardgevind i overensstemmelse med DIN13 i gennemgående huller og blindhuller i stål, ikke-jernholdige metaller og støbejernsmaterialer op til en styrke på 800 N/mm²
Mængde: 1 x
1 x
Håndtap, anden tap HSS DIN 352

SNITTAP MELLEM HSS M14

Beskrivelse:
M14 x 2,0
Med ansnit form D til manuel fremstilling af metriske ISO-standardgevind i overensstemmelse med DIN13 i gennemgående huller og blindhuller i stål, ikke-jernholdige metaller og støbejernsmaterialer op til en styrke på 800 N/mm²
Mængde: 1 x
1 x
Håndtap, anden tap HSS DIN 352

MELLEMTAP HSS M16 16X2,0

Beskrivelse:
M16 x 2,0
Med ansnit form D til manuel fremstilling af metriske ISO-standardgevind i overensstemmelse med DIN13 i gennemgående huller og blindhuller i stål, ikke-jernholdige metaller og støbejernsmaterialer op til en styrke på 800 N/mm²
Mængde: 1 x
1 x
Håndtap, anden tap HSS DIN 352

SNITTAP MELLEM HSS M18

Beskrivelse:
M18 x 2,5
Med ansnit form D til manuel fremstilling af metriske ISO-standardgevind i overensstemmelse med DIN13 i gennemgående huller og blindhuller i stål, ikke-jernholdige metaller og støbejernsmaterialer op til en styrke på 800 N/mm²
Mængde: 1 x
1 x
Håndtap, anden tap HSS DIN 352

SNITTAP MELLEM HSS M20

Beskrivelse:
M20 x 2,5
Med ansnit form D til manuel fremstilling af metriske ISO-standardgevind i overensstemmelse med DIN13 i gennemgående huller og blindhuller i stål, ikke-jernholdige metaller og støbejernsmaterialer op til en styrke på 800 N/mm²
Mængde: 1 x
1 x
Håndtap, anden tap HSS DIN 352

MELLEMTAP HSS M3 3X0,5

Beskrivelse:
M3 x 0,5
Med ansnit form D til manuel fremstilling af metriske ISO-standardgevind i overensstemmelse med DIN13 i gennemgående huller og blindhuller i stål, ikke-jernholdige metaller og støbejernsmaterialer op til en styrke på 800 N/mm²
Mængde: 1 x
1 x
Håndtap, anden tap HSS DIN 352

MELLEMTAP HSS M4 4X0,7

Beskrivelse:
M4 x 0,7
Med ansnit form D til manuel fremstilling af metriske ISO-standardgevind i overensstemmelse med DIN13 i gennemgående huller og blindhuller i stål, ikke-jernholdige metaller og støbejernsmaterialer op til en styrke på 800 N/mm²
Mængde: 1 x
1 x
Håndtap, anden tap HSS DIN 352

MELLEMTAP HSS M5 5X0,8

Beskrivelse:
M5 x 0,8
Med ansnit form D til manuel fremstilling af metriske ISO-standardgevind i overensstemmelse med DIN13 i gennemgående huller og blindhuller i stål, ikke-jernholdige metaller og støbejernsmaterialer op til en styrke på 800 N/mm²
Mængde: 1 x
1 x
Håndtap, anden tap HSS DIN 352

MELLEMTAP HSS M6 6X1,0

Beskrivelse:
M6 x 1,0
Med ansnit form D til manuel fremstilling af metriske ISO-standardgevind i overensstemmelse med DIN13 i gennemgående huller og blindhuller i stål, ikke-jernholdige metaller og støbejernsmaterialer op til en styrke på 800 N/mm²
Mængde: 1 x
1 x
Håndtap, anden tap HSS DIN 352

MELLEMTAP HSS M8 8X1,25

Beskrivelse:
M8 x 1,25
Med ansnit form D til manuel fremstilling af metriske ISO-standardgevind i overensstemmelse med DIN13 i gennemgående huller og blindhuller i stål, ikke-jernholdige metaller og støbejernsmaterialer op til en styrke på 800 N/mm²
Mængde: 1 x
1 x
Håndtap, tredje tap HSS DIN 352

BUNDTAP HSS M10 10X1,5

Beskrivelse:
M10 x 1,5
Med ansnit form C til manuel fremstilling af metriske ISO-standardgevind i overensstemmelse med DIN13 i gennemgående huller og blindhuller i stål, ikke-jernholdige metaller og støbejernsmaterialer op til en styrke på 800 N/mm²
Mængde: 1 x
1 x
Håndtap, tredje tap HSS DIN 352

BUNDTAP HSS M12 12X1,75

Beskrivelse:
M12 x 1,75
Med ansnit form C til manuel fremstilling af metriske ISO-standardgevind i overensstemmelse med DIN13 i gennemgående huller og blindhuller i stål, ikke-jernholdige metaller og støbejernsmaterialer op til en styrke på 800 N/mm²
Mængde: 1 x
1 x
Håndtap, tredje tap HSS DIN 352

SNITTAP BUND HSS M14

Beskrivelse:
M14 x 2
Med ansnit form C til manuel fremstilling af metriske ISO-standardgevind i overensstemmelse med DIN13 i gennemgående huller og blindhuller i stål, ikke-jernholdige metaller og støbejernsmaterialer op til en styrke på 800 N/mm²
Mængde: 1 x
1 x
Håndtap, tredje tap HSS DIN 352

SNITTAP BUND HSS M16

Beskrivelse:
M16 x 2
Med ansnit form C til manuel fremstilling af metriske ISO-standardgevind i overensstemmelse med DIN13 i gennemgående huller og blindhuller i stål, ikke-jernholdige metaller og støbejernsmaterialer op til en styrke på 800 N/mm²
Mængde: 1 x
1 x
Håndtap, tredje tap HSS DIN 352

SNITTAP BUND HSS M18

Beskrivelse:
M18 x 2,5
Med ansnit form C til manuel fremstilling af metriske ISO-standardgevind i overensstemmelse med DIN13 i gennemgående huller og blindhuller i stål, ikke-jernholdige metaller og støbejernsmaterialer op til en styrke på 800 N/mm²
Mængde: 1 x
1 x
Håndtap, tredje tap HSS DIN 352

SNITTAP BUND HSS M20

Beskrivelse:
M20 x 2,5
Med ansnit form C til manuel fremstilling af metriske ISO-standardgevind i overensstemmelse med DIN13 i gennemgående huller og blindhuller i stål, ikke-jernholdige metaller og støbejernsmaterialer op til en styrke på 800 N/mm²
Mængde: 1 x
1 x
Håndtap, tredje tap HSS DIN 352

SNITTAP BUND HSS M3

Beskrivelse:
M3 x 0,5
Med ansnit form C til manuel fremstilling af metriske ISO-standardgevind i overensstemmelse med DIN13 i gennemgående huller og blindhuller i stål, ikke-jernholdige metaller og støbejernsmaterialer op til en styrke på 800 N/mm²
Mængde: 1 x
1 x
Håndtap, tredje tap HSS DIN 352

BUNDTAP HSS M4 4X0,7

Beskrivelse:
M4 x 0,7
Med ansnit form C til manuel fremstilling af metriske ISO-standardgevind i overensstemmelse med DIN13 i gennemgående huller og blindhuller i stål, ikke-jernholdige metaller og støbejernsmaterialer op til en styrke på 800 N/mm²
Mængde: 1 x
1 x
Håndtap, tredje tap HSS DIN 352

BUNDTAP HSS M5 5X0,8

Beskrivelse:
M5 x 0,8
Med ansnit form C til manuel fremstilling af metriske ISO-standardgevind i overensstemmelse med DIN13 i gennemgående huller og blindhuller i stål, ikke-jernholdige metaller og støbejernsmaterialer op til en styrke på 800 N/mm²
Mængde: 1 x
1 x
Håndtap, tredje tap HSS DIN 352

BUNDTAP HSS M6 6X1,0

Beskrivelse:
M6 x 1
Med ansnit form C til manuel fremstilling af metriske ISO-standardgevind i overensstemmelse med DIN13 i gennemgående huller og blindhuller i stål, ikke-jernholdige metaller og støbejernsmaterialer op til en styrke på 800 N/mm²
Mængde: 1 x
1 x
Håndtap, tredje tap HSS DIN 352

BUNDTAP HSS M8 8X1,25

Beskrivelse:
M8 x 1,25
Med ansnit form C til manuel fremstilling af metriske ISO-standardgevind i overensstemmelse med DIN13 i gennemgående huller og blindhuller i stål, ikke-jernholdige metaller og støbejernsmaterialer op til en styrke på 800 N/mm²
Mængde: 1 x
1 x
Gevindbakke HSS DIN EN 22568 til metriske ISO-standardgevind

GEVINDBAKKE HSS M10

Beskrivelse:
M10 x 1,5; M10
Rund gevindbakke støbt i overensstemmelse med DIN EN 22568 i lukkede design med ansnit (figur B) til fremstilling af metriske ISO-standardgevind iht. DIN 13 i stål op til 850 N/mm² styrke og i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Gevindbakke HSS DIN EN 22568 til metriske ISO-standardgevind

GEVINDBAKKE HSS M12

Beskrivelse:
M12 x 1,75; M12
Rund gevindbakke støbt i overensstemmelse med DIN EN 22568 i lukkede design med ansnit (figur B) til fremstilling af metriske ISO-standardgevind iht. DIN 13 i stål op til 850 N/mm² styrke og i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Gevindbakke HSS DIN EN 22568 til metriske ISO-standardgevind

GEVINDBAKKE HSS M14

Beskrivelse:
M14 x 2,0; M14
Rund gevindbakke støbt i overensstemmelse med DIN EN 22568 i lukkede design med ansnit (figur B) til fremstilling af metriske ISO-standardgevind iht. DIN 13 i stål op til 850 N/mm² styrke og i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Gevindbakke HSS DIN EN 22568 til metriske ISO-standardgevind

BAKKE NR 1 SLEBNE M PM 16X2,0

Beskrivelse:
M16 x 2,0; M16
Rund gevindbakke støbt i overensstemmelse med DIN EN 22568 i lukkede design med ansnit (figur B) til fremstilling af metriske ISO-standardgevind iht. DIN 13 i stål op til 850 N/mm² styrke og i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Gevindbakke HSS DIN EN 22568 til metriske ISO-standardgevind

GEVINDBAKKE HSS M18

Beskrivelse:
M18 x 2,5; M18
Rund gevindbakke støbt i overensstemmelse med DIN EN 22568 i lukkede design med ansnit (figur B) til fremstilling af metriske ISO-standardgevind iht. DIN 13 i stål op til 850 N/mm² styrke og i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Gevindbakke HSS DIN EN 22568 til metriske ISO-standardgevind

GEVINDBAKKE HSS M20

Beskrivelse:
M20 x 2,5; M20
Rund gevindbakke støbt i overensstemmelse med DIN EN 22568 i lukkede design med ansnit (figur B) til fremstilling af metriske ISO-standardgevind iht. DIN 13 i stål op til 850 N/mm² styrke og i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Gevindbakke HSS DIN EN 22568 til metriske ISO-standardgevind

BAKKE NR 1 SLEBNE M PM 3X0,5

Beskrivelse:
M3 x 0,5; M3
Rund gevindbakke støbt i overensstemmelse med DIN EN 22568 i lukkede design med ansnit (figur B) til fremstilling af metriske ISO-standardgevind iht. DIN 13 i stål op til 850 N/mm² styrke og i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Gevindbakke HSS DIN EN 22568 til metriske ISO-standardgevind

BAKKE NR 1 SLEBNE M PM 4X0,7

Beskrivelse:
M4 x 0,7; M4
Rund gevindbakke støbt i overensstemmelse med DIN EN 22568 i lukkede design med ansnit (figur B) til fremstilling af metriske ISO-standardgevind iht. DIN 13 i stål op til 850 N/mm² styrke og i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Gevindbakke HSS DIN EN 22568 til metriske ISO-standardgevind

BAKKE NR 1 SLEBNE M PM 5X0,8

Beskrivelse:
M5 x 0,8; M5
Rund gevindbakke støbt i overensstemmelse med DIN EN 22568 i lukkede design med ansnit (figur B) til fremstilling af metriske ISO-standardgevind iht. DIN 13 i stål op til 850 N/mm² styrke og i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Gevindbakke HSS DIN EN 22568 til metriske ISO-standardgevind

GEVINDBAKKE HSS M6

Beskrivelse:
M6 x 1,0; M6
Rund gevindbakke støbt i overensstemmelse med DIN EN 22568 i lukkede design med ansnit (figur B) til fremstilling af metriske ISO-standardgevind iht. DIN 13 i stål op til 850 N/mm² styrke og i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Gevindbakke HSS DIN EN 22568 til metriske ISO-standardgevind

GEVINDBAKKE HSS M8

Beskrivelse:
M8 x 1,25; M8
Rund gevindbakke støbt i overensstemmelse med DIN EN 22568 i lukkede design med ansnit (figur B) til fremstilling af metriske ISO-standardgevind iht. DIN 13 i stål op til 850 N/mm² styrke og i støbejern.
Mængde: 1 x
1 x
Værktøjsholder med skralde Kort design

TAPHOLDER M.SKRALD 85MM M3-8

Beskrivelse:
Snittap M3 - M8, firkantoptag 2,4 - 5,5 mm
Mængde: 1 x
1 x
Værktøjsholder med skralde Kort design

TAPHOLDER M.SKRALD 100MM M5-12

Beskrivelse:
Snittap M5 - M12, firkantoptag 4,5 - 8 mm
Mængde: 1 x
Systemindsats, skum, 8.4.1
1 x
Systemindsats, skum, 8.4.1

SYSINRT-FOAM-(F.5964065200)

SYSTEMKOFFER
Beskrivelse: For safely storing work tools and products for material processing and machines. Can be used in combination with other system partitions.
Mængde: 1 x
Systemindsats, skum, 8.4.2
1 x
Systemindsats, skum, 8.4.2

SYSINRT-FOAM-(F.5964065201)

SYSTEMKOFFER
Beskrivelse: For safely storing work tools and products for material processing and machines. Can be used in combination with other system partitions.
Mængde: 1 x
1 x
ORSY-kuffert 8.4.2

ORSY-KUFFERT 8.4.2

Beskrivelse: Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, elværktøj og værktøj, der anvendes med forbrugsartikler
Mængde: 1 x
1 x
Vindejern DIN 1814-ydeevne, justerbar

TAPVINDEJERN NR.1 M1-M10

ZEBRA
Beskrivelse:
Egnet til min./maks. firkantet sokkelstørrelse: 2-6,3 mm; Min./maks. gevindskæreområde, metrisk: 1-10 mm
Effektivt vindejern til monteringsværktøj med firkantet skaft i henhold til DIN 10 med forstærket nyt design samt riflede håndtag til meget høje belastninger.
Mængde: 1 x
1 x
Vindejern DIN 1814-ydeevne, justerbar

TAPVINDEJERN NR.2 M4-M12

ZEBRA
Beskrivelse:
Egnet til min./maks. firkantet sokkelstørrelse: 3-9 mm; Min./maks. gevindskæreområde, metrisk: 4-12 mm
Effektivt vindejern til monteringsværktøj med firkantet skaft i henhold til DIN 10 med forstærket nyt design samt riflede håndtag til meget høje belastninger.
Mængde: 1 x
1 x
Vindejern DIN 1814-ydeevne, justerbar

TAPVINDEJERN 390GR 2-DELT NR3

ZEBRA
Beskrivelse:
Egnet til min./maks. firkantet sokkelstørrelse: 4,9-12 mm; Min./maks. gevindskæreområde, metrisk: 5-20 mm
Effektivt vindejern til monteringsværktøj med firkantet skaft i henhold til DIN 10 med forstærket nyt design samt riflede håndtag til meget høje belastninger.
Mængde: 1 x
1 x
Die holder EN 22568 Performance

KLUP TIL RUNDBAKKE 20X5

ZEBRA
Beskrivelse:
20 x 5 mm
Performance thread-cutting die holder made from die-cast zinc for mounting round thread-cutting dies in accordance with DIN EN 22568, DIN EN 24231 and factory standard with newly designed, reinforced body, as well as black coated handles made of steel for very high loads.
Mængde: 1 x
1 x
Die holder EN 22568 Performance

KLUP TIL RUNDBAKKE 20X7

ZEBRA
Beskrivelse:
20 x 7 mm
Performance thread-cutting die holder made from die-cast zinc for mounting round thread-cutting dies in accordance with DIN EN 22568, DIN EN 24231 and factory standard with newly designed, reinforced body, as well as black coated handles made of steel for very high loads.
Mængde: 1 x
1 x
Die holder EN 22568 Performance

KLUP TIL RUNDBAKKE 25X9

ZEBRA
Beskrivelse:
25 x 9 mm
Performance thread-cutting die holder made from die-cast zinc for mounting round thread-cutting dies in accordance with DIN EN 22568, DIN EN 24231 and factory standard with newly designed, reinforced body, as well as black coated handles made of steel for very high loads.
Mængde: 1 x
1 x
Die holder EN 22568 Performance

KLUP TIL RUNDBAKKE 30X11

ZEBRA
Beskrivelse:
30 x 11 mm
Performance thread-cutting die holder made from die-cast zinc for mounting round thread-cutting dies in accordance with DIN EN 22568, DIN EN 24231 and factory standard with newly designed, reinforced body, as well as black coated handles made of steel for very high loads.
Mængde: 1 x
1 x
Die holder EN 22568 Performance

KLUP TIL RUNDBAKKE 38X14

ZEBRA
Beskrivelse:
38 x 14 mm
Performance thread-cutting die holder made from die-cast zinc for mounting round thread-cutting dies in accordance with DIN EN 22568, DIN EN 24231 and factory standard with newly designed, reinforced body, as well as black coated handles made of steel for very high loads.
Mængde: 1 x
1 x
Die holder EN 22568 Performance

KLUP TIL RUNDBAKKE 45X18

ZEBRA
Beskrivelse:
45 x 18 mm
Performance thread-cutting die holder made from die-cast zinc for mounting round thread-cutting dies in accordance with DIN EN 22568, DIN EN 24231 and factory standard with newly designed, reinforced body, as well as black coated handles made of steel for very high loads.
Mængde: 1 x