Frigør værktøjets basissortiment 8 dele i systemkuffert 4.4.2
Uddriverværktøj, basissor. bil, 8 dele, Sysko
STIKUDDRIVER FOR PERSONBILER 8 STK SYSKO
Varenr. 5964071302
EAN 4046777912333
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
- Konstrueret til køretøjsspecifikke anvendelser
- Tomme pladser til 14 ekstra stikuddrivere
Anvendelsesområde
Til personbiler
Systemmål | 4.4.2 |
Antal stykker i sortiment/sæt | 8 STK |
Produktvægt (pr. vare) | 1954,000 g |
Frigør værktøjets basissortiment 8 dele i systemkuffert 4.4.2 indeholdt:
1
x
Uddriverværktøj til runde forbindelser med låsetappe
UDDRIVERVÆRKTØJ FOR RUNDSTIK Ø1,5MM
Beskrivelse:
Stikdimension: 1.5 mm; Stifter og fatninger (f.eks. MATE-N-LOK)
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
MQS/Micro - Timer I og ABS-hus
Til forbindelser og kabinetter med låsetap
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Stikdimension: 2.8 mm, 5.8 mm; Junior/Standard-timer, DFK
Til forbindelser og kabinetter med låsetap
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Stikdimension: 1.6 mm; Bladkontakter med en låsetap (længde for værktøjsblad: ca. 20 mm)
Til forbindelser og kabinetter med låsetap
Mængde:
1
x
1
x
Uddriverværktøj til stik med to symmetrisk anbragte låsetappe
UDDRIVERVÆRKTØJ 2 RASTER Ø1,6MM
Beskrivelse:
Stikdimension: 1.6 mm; Micro Timer II og III, MFK/MFS
Mængde:
1
x
1
x
Uddriverværktøj til stik med to symmetrisk anbragte låsetappe
UDDRIVERVÆRKTØJ 2 RASTER Ø2,8/5,8MM
Beskrivelse:
Stikdimension: 2.8 mm, 5.8 mm; Junior/Standard Power timer, MDK/DFK
Mængde:
1
x
1
x
Uddriverværktøj til stik med to symmetrisk anbragte låsetappe
UDDRIVERVÆRKTØJ 2 RASTER Ø2,8MM
Beskrivelse:
Stikdimension: 2.8 mm; MCP/sensorfane, MAK
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Sekundære låse
Til åbning af sekundære låse
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
370 x 278 x 140 mm
Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
Mængde:
1
x