Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Fladsikringer, ATO-sortiment 160 dele i systemkuffert 4.4.1

Fladsikring ATO 160 dele Sysko
FLADSTIKSIKRINGSSORTIMENT ATO

Varenr. 5964073102

EAN 4046777770322

Prisvisning for kunder efter login
Fladsikringer, ATO-sortiment 160 dele i systemkuffert 4.4.1

Varenr. 5964073102
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
Systemmål

4.4.1

Fladsikringer, ATO-sortiment 160 dele i systemkuffert 4.4.1 indeholdt:
20 x
Fladsikring ATO ISO 8820-3

FLADSTIK SIKRING VIOLET 3 A

Beskrivelse:
3 A
Mængde: 20 x
20 x
Fladsikring ATO ISO 8820-3

FLADSTIK SIKRING LYSBRUN 5 A

Beskrivelse:
5 A
Mængde: 20 x
20 x
Fladsikring ATO ISO 8820-3

FLADSTIK SIKRING BRUN 7,5 A

Beskrivelse:
7.5 A
Mængde: 20 x
20 x
Fladsikring ATO ISO 8820-3

FLADSTIK SIKRING RØD 10 A

Beskrivelse:
10 A
Mængde: 20 x
20 x
Fladsikring ATO ISO 8820-3

FLADSTIK SIKRING LYSBLÅ 15 A

Beskrivelse:
15 A
Mængde: 20 x
20 x
Fladsikring ATO ISO 8820-3

FLADSTIK SIKRING GUL 20 A

Beskrivelse:
20 A
Mængde: 20 x
20 x
Fladsikring ATO ISO 8820-3

FLADSTIK SIKRING NATUR 25 A

Beskrivelse:
25 A
Mængde: 20 x
20 x
Fladsikring ATO ISO 8820-3

FLADSTIK SIKRING GRØN 30 A

Beskrivelse:
30 A
Mængde: 20 x
1 x
Systemindsats, plast, 4.4.1

ORSY-INDLÆG 4.4.1-INDLÆG 8 RUM

Beskrivelse:
Antal rum: 8 STK; Rumbredde x rumdybde x rumhøjde: 78 x 107 x 52 mm
Et fast rum til organiseret opbevaring og udtagning af diverse smådele. Kan anvendes sammen med andre systemorganiseringsdele.
Mængde: 1 x
1 x
ORSY-kuffert 4.4.1

ORSY-KUFFERT 4.4.1

Beskrivelse:
370 x 278 x 85 mm
Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
Mængde: 1 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Sikringsholder til fladsikringer

SIKRINGSHOLDER MED STRØMUDTAG

Til tilslutning af ekstra forbrugsudstyr
x 5 stk.
Sikringsholder Til fladsikringer med dæksler

VANDT. SIKRINGSHOLDER ATO M/LEDN. 30AMP

Inline-design
x 10 stk.
Sikringsholder Til fladsikringer med dæksler

VANDT. SIKRINGSHOLDER ATO M/LEDN. 20AMP

Inline-design
x 10 stk.