Stenslagsreparationssystem
Stenslagsreparationssystem, sæt Sysko
STENSLAGSREPARATIONSSÆT NR. 1, 35 DELE
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Et kraftfuldt stenslagsreparationssystem til hurtig og nem reparation af stenslag i forruder. Selv uerfarne brugere opnår fremragende reparationsresultater takket være reparationsboksen og intuitiv menunavigation.
Systemet består af tre ORSY systemkufferter
- 1. ORSY systemkuffert - manuelt system - art.nr. 5964 089 390
Komplet stenslagsreparationssystem til reparation vha. håndpumpe eller skrueindsprøjtningsdyse.
- 2. ORSY systemkuffert - automatisk reparationsboks - art.nr. 5964 089 392
Den automatiske reparationsboks gør det muligt for selv uerfarne brugere at opnå ensartede, fremragende reparationsresultater. Den sluttes til indsprøjtningsdysen, som er fyldt med reparationsharpiks, og reparerer stenslaget fuldt automatisk. Et bip angiver, at reparationen er fuldført.
Under den automatiske reparationsproces kan brugeren klare andre aktiviteter, hvilket reducerer den tid, der bruges på køretøjet, til et minimum.
- 3. ORSY systemkuffert - udvidelsessæt - art.nr. 5964 089 391
Udvidelsessættet indeholder alle de komponenter, der skal bruges til at reparere et stenslag ved hjælp af den automatiske reparationsboks.
REPARATIONSHARPIKS TIL STENSLAG, 5ML
PULOFFBLDE-WNDWREP-DSP
POLCLTH-STONECHIPREPAIR-WHITE
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
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!