Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Stenslagsreparationssystem

Stenslagsreparationssystem, sæt Sysko
STENSLAGSREPARATIONSSÆT NR. 2, 31 DELE

Varenr. 5964089391
EAN 4099618444258

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Stenslagsreparationssystem til hurtig, nem og førsteklasses reparation af stenslag i forruder

Et kraftfuldt stenslagsreparationssystem til hurtig og nem reparation af stenslag i forruder. Selv uerfarne brugere opnår fremragende reparationsresultater takket være reparationsboksen og intuitiv menunavigation.



Systemet består af tre ORSY systemkufferter


  • 1. ORSY systemkuffert - manuelt system - art.nr. 5964 089 390

Komplet stenslagsreparationssystem til reparation vha. håndpumpe eller skrueindsprøjtningsdyse.


  • 2. ORSY systemkuffert - automatisk reparationsboks - art.nr. 5964 089 392

Den automatiske reparationsboks gør det muligt for selv uerfarne brugere at opnå ensartede, fremragende reparationsresultater. Den sluttes til indsprøjtningsdysen, som er fyldt med reparationsharpiks, og reparerer stenslaget fuldt automatisk. Et bip angiver, at reparationen er fuldført.


Under den automatiske reparationsproces kan brugeren klare andre aktiviteter, hvilket reducerer den tid, der bruges på køretøjet, til et minimum.


  • 3. ORSY systemkuffert - udvidelsessæt - art.nr. 5964 089 391

Udvidelsessættet indeholder alle de komponenter, der skal bruges til at reparere et stenslag ved hjælp af den automatiske reparationsboks.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Stenslagsreparationssystem indeholdt:
2 x
XLR-1 flydende forrudereparations- og efterbehandlingsharpiks

REPARATIONSHARPIKS TIL STENSLAG, 5ML

Beskrivelse: Den nyeste generation af to-i-én-harpiks til reparationer og efterbehandling
Mængde: 2 x
1 x
Værktøjsholder til indsprøjtningsdyser

VÆRKTØJSHOLDER TIL RUDEREPSÆT

Beskrivelse: Værktøjsholder med krumningskompensation
Mængde: 1 x
1 x
Skraberklingeholder

SKRABER TIL RUDEREPSÆT

Beskrivelse: Holder til skraberklinger
Mængde: 1 x
Aftageligt blad til rudereparation
1 x
Aftageligt blad til rudereparation

PULOFFBLDE-WNDWREP-DSP

Beskrivelse: To remove excess cured repair resin during window repair
Mængde: 1 x
1 x
Hærdefolie Til rudereparation

HÆRDNINGSFOLIE TIL RUDEREPSÆT

Beskrivelse: Hærdefolien skal bruges sammen med UV LED-lampen til at hærde reparationsharpiksen
Mængde: 1 x
1 x
Stenslagssøger

STENSLAGSFINDER TIL RUDEREPSÆT

Beskrivelse: Stenslagssøgeren muliggør hurtig og nem justering af værktøjsholderen hen over stenslaget
Mængde: 1 x
1 x
LED-forstørrelsesglas

LUP M. LED TIL STENSLAGSREPSÆT

Beskrivelse: Giver en detaljeret visning af stenslaget
Mængde: 1 x
1 x
Håndholdt bor til reparation af forruder

HÅNDFRÆSER TIL RUDEREPSÆT

Beskrivelse: Håndtaget er designet til at holde glasskærere
Mængde: 1 x
1 x
Glasbor til reparation af forruder

HÅNDFRÆSER TIL RUDEREPSÆT 1,6MM

Mængde: 1 x
1 x
Indsprøjtningsadapter

INJEKTORADAPTER TIL RUDEREPSÆT

Beskrivelse: Til tilslutning mellem plastindsprøjtningsanordningen og trykluftslangen
Mængde: 1 x
Polishing cloth for stone chip repair
1 x
Polishing cloth for stone chip repair

POLCLTH-STONECHIPREPAIR-WHITE

Beskrivelse: The polishing cloth is used with the glass polish and allows for easy and fast polishing of the repaired area
Mængde: 1 x
1 x
Revnespartelmasse til reparation af forruder

FJEDERKØRNER TIL RUDEREPSÆT LASTBIL

Beskrivelse:
Sort, Sølv
Revnespartelmassen muliggør nem og hurtig fyldning af stenslag med stjernebrud eller spindelvævsrevner på forruden
Mængde: 1 x
1 x
Akku LED-lampe til reparation af forruder

UV LAMPE, STENSLAG RUDE REP

Beskrivelse: Kraftig UV LED-lampe til hurtig hærdning af reparationsharpiks
Mængde: 1 x
1 x
Forstørrelsesspejl med sugekop

SPEJL M/VIPPEFOD

Beskrivelse: Forstørrelsesinspektionsspejl med sugekop
Mængde: 1 x
1 x
Polerpasta

GLASPOLITUR, 30 ML

Beskrivelse: Slibepasta til polering af et reparationssted efter stenslag på en forrude
Mængde: 1 x
1 x
Gel til sugekopper

VACUUMGEL TIL VÆRKTØJSHOLDER, 30ML

Beskrivelse: Gel til forbedret klæbeevne og håndtering af sugekoppen
Mængde: 1 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Revnespartelmasse til reparation af forruder

FJEDERKØRNER TIL RUDEREPSÆT PERSONVOGN

Revnespartelmassen muliggør nem og hurtig fyldning af stenslag med stjernebrud eller spindelvævsrevner på forruden
x 1 stk.
Vertikaladapter til vertikale forruder

VERTIKAL ADAPT. F RUDEREPSÆT LASTBIL/BUS

Vertikal adapter til reparation af lodrette forruder (f.eks. lastbiler og busser)
x 1 stk.