Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

TIME-SERT® gevindreparation til tændrør, sortiment 75 dele

Time-Sert M14x1,25 tændrørsgevind, 75 dele, Sysko
T-S TÆNDRØRSGEVINDREP. SÆT M14X1,25

Varenr. 5964096111

EAN 4058794183863

Prisvisning for kunder efter login
TIME-SERT® gevindreparation til tændrør, sortiment 75 dele

Varenr. 5964096111
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
Til udskiftning af M14 x 1,25 tændrørsgevind med fladt tætningsæde

Inkluderer alle nødvendige bøsninger og alt nødvendigt værktøj


6 bøsningslængder fra 7,0 til 16,8 mm medfølger



Bøsningerne har fremragende varmeledningsevne


Kobberbelægning



Kompressionsforseglet, fungerer ikke løst


Bøsninger presses sammen med emnet.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner

Fræs ud, undersænk, og skær overskydende gevind bort, og indsæt derefter bøsningen, og tryk den ind.

Gevindtype

M

Nominel diameter

14 mm

Stigning

1,25 mm

Antal stykker i sortiment/sæt

75 STK

TIME-SERT® gevindreparation til tændrør, sortiment 75 dele indeholdt:
1 x
TIME-SERT®-snittap

TIME-SERT GEV SKÆRER M14X1,25

Mængde: 1 x
1 x
Sædefræser Tændrørsgevind

TIME-SERT SÆDEFRÆSER M14X1,25

Beskrivelse:
M14 x 1,25
Mængde: 1 x
1 x
TIME-SERT®-snittap

TIME-SERT MONTVÆRKTØJ M14X1,25

Beskrivelse:
M14 x 1,25
Mængde: 1 x
Topnøgle Time-Sert, tændrørsgevind
1 x
Topnøgle Time-Sert, tændrørsgevind

TIME-SERT TOPNØGLE M14X1,25

Mængde: 1 x
Time-Sert topnøgle, tændrørsgevind
1 x
Time-Sert topnøgle, tændrørsgevind

TIME-SERT DREJESTIFT M14X1,25

Mængde: 1 x
5 x
Gevindbøsning Til reparation af bilens tændrør, TIME-SERT®

TIME-SERT GEVINDBØS. M14X 7,0

Beskrivelse:
Længde: 7 mm; M14 x 1,25
Til fladt eller konisk tætningssæde
Mængde: 5 x
5 x
Gevindbøsning Til reparation af bilens tændrør, TIME-SERT®

TIME-SERT GEVINDBØS. M14X 8,0

Beskrivelse:
Længde: 8 mm; M14 x 1,25
Til fladt eller konisk tætningssæde
Mængde: 5 x
15 x
Gevindbøsning Til reparation af bilens tændrør, TIME-SERT®

TIME-SERT GEVINDBØS. M14X 9,4

Beskrivelse:
Længde: 9.4 mm; M14 x 1,25
Til fladt eller konisk tætningssæde
Mængde: 15 x
15 x
Gevindbøsning Til reparation af bilens tændrør, TIME-SERT®

TIME-SERT GEVINDBØS. M14X11,0

Beskrivelse:
Længde: 11 mm; M14 x 1,25
Til fladt eller konisk tætningssæde
Mængde: 15 x
15 x
Gevindbøsning Til reparation af bilens tændrør, TIME-SERT®

TIME-SERT GEVINDBØS. M14X15,0

Beskrivelse:
Længde: 15 mm; M14 x 1,25
Til fladt eller konisk tætningssæde
Mængde: 15 x
15 x
Gevindbøsning Til reparation af bilens tændrør, TIME-SERT®

TIME-SERT GEVINDBØS. M14X16,8

Beskrivelse:
Længde: 16.8 mm; M14 x 1,25
Til fladt eller konisk tætningssæde
Mængde: 15 x