Fladhovedskrue med hexalobularhoved, sortiment 1060 dele i systemkuffert. ISO 14583
ISO 14583 stål 8.8 zink-nikkel sort 1060 stk. Sysko
M-SKRUE PH ISO14583 ZNBHL SORT. 1060STK
SYSTEMKOFFER


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fastgørelseselementer med krom (VI)-fri zink-nikkel-sort-belægning (ZNBHL) er egnet til anvendelser med høj risiko for korrosion. Belægningen består af et zink-nikkel-legeringslag og et tætningslag (dæklak med integrerede smøringspartikler).
Korrosionsbestandig:
- Diameter ≥ M2 – 360h*
- Diameter ≥ M4 – 480h*
- Diameter ≥ M10 – 720h*
- Ingen grundmetalkorrosion på steder uden gevind ved salttågetest i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS
Oversigt over fordele:
- Korrosionsbestandighed på op til 720 timer over for grundmetalkorrosion i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS
- Krom(VI)-fri
- Ændret friktionskoefficientinterval på 0,09–0,14 μ som følge af toplaget med integrerede smørende partikler
- Termisk kapacitet op til 120 °C
- Ensartet fordeling af belægningen
- Funktionel og dekorativ
Øget installationsproduktivitet med det hexalobulære drev.
Når elementer forbindes med hexalobular-bolte (TX), overføres kraften over et stort overfladeareal på tværs af kærvens flanker i stedet for at blive centreret på et punkt, som det for eksempel er tilfældet med indvendig sekskant-kærve. Dette har en række fordele:
- Reduceret slid på værktøj
- Værktøjet glider ikke, fordi kraften fordeles optimalt
- Ingen skade på overfladebehandlingen
Ingen slingren
- Skruen placeres sikkert
Hexalobular-kærve skal overholde DIN EN ISO 10664
Som en følge heraf er forbindelseselementer med hexalobular-hoveder standardiseret og kan bruges i hele verden
Standarder | ISO 14583 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 8,8 |
Overflade | Zink-nikkel, sort |
RoHS-kompatibel | Ja |
Antal stykker i sortiment/sæt | 1060 STK |
Produktvægt (pr. vare) | 6112.000 g |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)
BOLT ISO14583 8.8 PH TX20 ZNBHL M4X10
BOLT ISO14583 8.8 PH TX20 ZNBHL M4X12
BOLT ISO14583 8.8 PH TX20 ZNBHL M4X16
BOLT ISO14583 8.8 PH TX20 ZNBHL M4X20
BOLT ISO14583 8.8 PH TX25 ZNBHL M5X10
BOLT ISO14583 8.8 PH TX25 ZNBHL M5X12
BOLT ISO14583 8.8 PH TX25 ZNBHL M5X16
BOLT ISO14583 8.8 PH TX25 ZNBHL M5X20
BOLT ISO14583 8.8 PH TX30 ZNBHL M6X12
BOLT ISO14583 8.8 PH TX30 ZNBHL M6X16
BOLT ISO14583 8.8 PH TX30 ZNBHL M6X20
BOLT ISO14583 8.8 PH TX30 ZNBHL M6X25
BOLT ISO14583 8.8 PH TX45 ZNBHL M8X16
BOLT ISO14583 8.8 PH TX45 ZNBHL M8X20
BOLT ISO14583 8.8 PH TX45 ZNBHL M8X25
BOLT ISO14583 8.8 PH TX45 ZNBHL M8X30
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.