Værktøjskuffert 32 stk. i ORSY-systemkuffert 8.4.2.
Værktøjskuffert, el- og hybridbiler, Sysko, 32 dele
VDE VÆRKTØJSSÆT, 32 DELE





Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Kuffert med et bredt udvalg af det vigtigste VDE-værktøj og tilbehør
- Velegnet til køretøjer fra alle producenter
VDE-værktøjer er velegnede til arbejde på spændingsførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC) og overholder alle gældende sikkerhedsbestemmelser.
Længde x bredde x højde | 500 x 380 x 140 mm |
Antal stykker i sortiment/sæt | 32 STK |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
ZEBRA 3K-SKRUETR.VDE PH1X80
ZEBRA 3K-SKRUETR.VDE PH2X100

BESKYTTELSESTYLLE VDE

SIKKERHEDSBRILLER CEPHEUS, KLAR

BESKYTTELSESHANDSKE TIL 1000V, STR. 10
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.