Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Split, sortiment 1775 dele i systemkuffert 4.4.1

ISO 1234, stål, forzinket, 1775 dele, Sysko
STÅLSPLITTER ISO1234 FZB SORT. 1775STK

Varenr. 5964511701

EAN 4056807352046

Prisvisning for kunder efter login
Split, sortiment 1775 dele i systemkuffert 4.4.1

Varenr. 5964511701
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
ISO 1234 galvaniseret stål

Måleområde 1,6 x 20 mm til 6,3 x 63 mm

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Standarder

ISO 1234

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

Antal stykker i sortiment/sæt

1775 STK

Systemmål

4.4.1

Produktvægt (pr. vare)

5116,000 g

RoHS-kompatibel

Ja

Split, sortiment 1775 dele i systemkuffert 4.4.1 indeholdt:
1 x
ORSY-kuffert 4.4.1

ORSY-KUFFERT 4.4.1

Beskrivelse:
370 x 278 x 85 mm
Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
Mængde: 1 x
250 x
Split ISO/WN 1234, stål, forzinket

STÅLSPLIT ISO1234 FZB 2X25

Beskrivelse:
2 x 25
Mængde: 250 x
250 x
Split ISO/WN 1234, stål, forzinket

STÅLSPLIT ISO1234 FZB 2X40

Beskrivelse:
2 x 40
Mængde: 250 x
100 x
Split ISO/WN 1234, stål, forzinket

STÅLSPLIT ISO1234 FZB 4X40

Beskrivelse:
4 x 40
Mængde: 100 x
50 x
Split ISO/WN 1234, stål, forzinket

STÅLSPLIT ISO1234 FZB 5X40

Beskrivelse:
5 x 40
Mængde: 50 x
50 x
Split ISO/WN 1234, stål, forzinket

STÅLSPLIT ISO1234 FZB 5X50

Beskrivelse:
5 x 50
Mængde: 50 x
500 x
Split ISO/WN 1234, stål, forzinket

STÅLSPLIT ISO1234 FZB 1,6X20

Beskrivelse:
1.6 x 20
Mængde: 500 x
150 x
Split ISO/WN 1234, stål, forzinket

STÅLSPLIT ISO1234 FZB 2,5X40

Beskrivelse:
2.5 x 40
Mængde: 150 x
150 x
Split ISO/WN 1234, stål, forzinket

STÅLSPLIT ISO1234 FZB 3,2X32

Beskrivelse:
3.2 x 32
Mængde: 150 x
100 x
Split ISO/WN 1234, stål, forzinket

STÅLSPLIT ISO1234 FZB 3,2X40

Beskrivelse:
3.2 x 40
Mængde: 100 x
100 x
Split ISO/WN 1234, stål, forzinket

STÅLSPLIT ISO1234 FZB 3,5X63

Beskrivelse:
3.5 x 63
Mængde: 100 x
50 x
Split ISO/WN 1234, stål, forzinket

STÅLSPLIT ISO1234 FZB 4,5X50

Beskrivelse:
4.5 x 50
Mængde: 50 x
25 x
Split ISO/WN 1234, stål, forzinket

STÅLSPLIT ISO1234 FZB 6,3X63

Beskrivelse:
6.3 x 63
Mængde: 25 x