Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

ISO 15977 blindnitte, sortiment, rundt fladhoved i systemkuffert 4.4.1. Aluminium/stål

ISO 15977 kuppelhoved aluminium/stål forzinket Sysko
BLINDNITTER RH ALU/ST SORT. 1379STK

Varenr. 5964514102

EAN 4056807793429

Prisvisning for kunder efter login
ISO 15977 blindnitte, sortiment, rundt fladhoved i systemkuffert 4.4.1. Aluminium/stål

Varenr. 5964514102
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
Blindnittesæt inkl. borehoved
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antal stykker i sortiment/sæt

1379 STK

Muffe, materiale

Aluminium

Overflade for bøsningen

Almindelig

Dorn, materiale

Stål

Overflade for dornen

Forzinket

Systemmål

4.4.1

Standarder

ISO 15977

RoHS-kompatibel

Ja

ISO 15977 blindnitte, sortiment, rundt fladhoved i systemkuffert 4.4.1. Aluminium/stål indeholdt:
Spiralbor HSS DIN 1897 type RN
1 x
Spiralbor HSS DIN 1897 type RN

DRL-TWST-MET-DIN1897-HSS-D3,1

Beskrivelse:
3.1 mm
Det ekstrakorte præcisionsstålbor til almindelige og alsidige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
Spiralbor HSS DIN 1897 type RN
1 x
Spiralbor HSS DIN 1897 type RN

DRL-TWST-MET-DIN1897-HSS-D3,3

Beskrivelse:
3.3 mm
Det ekstrakorte præcisionsstålbor til almindelige og alsidige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
Spiralbor HSS DIN 1897 type RN
1 x
Spiralbor HSS DIN 1897 type RN

DRL-TWST-MET-DIN1897-HSS-D4,1

Beskrivelse:
4.1 mm
Det ekstrakorte præcisionsstålbor til almindelige og alsidige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
Spiralbor HSS DIN 1897 type RN
1 x
Spiralbor HSS DIN 1897 type RN

DRL-TWST-MET-DIN1897-HSS-D4,9

Beskrivelse:
4.9 mm
Det ekstrakorte præcisionsstålbor til almindelige og alsidige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Mængde: 1 x
100 x
Blindnitte, rundt fladhoved ISO 15977, fladhoved, aluminium/stål

BLINDNITTE RH AL.ST (1,5-3,5) 3,0X6

Beskrivelse:
3,0 x 6
Mængde: 100 x
100 x
Blindnitte, rundt fladhoved ISO 15977, fladhoved, aluminium/stål

BLINDNITTE RH AL.ST (3,5-5,0) 3,0X8

Beskrivelse:
3,0 x 8
Mængde: 100 x
100 x
Blindnitte, rundt fladhoved ISO 15977, fladhoved, aluminium/stål

BLINDNITTE RH AL.ST (5,0-7,0) 3,0X10

Beskrivelse:
3,0 x 10
Mængde: 100 x
100 x
Blindnitte, rundt fladhoved ISO 15977, fladhoved, aluminium/stål

BLINDNITTE RH AL.ST (7,0-9,0) 3,0X12

Beskrivelse:
3,0 x 12
Mængde: 100 x
100 x
Blindnitte, rundt fladhoved ISO 15977, fladhoved, aluminium/stål

BLINDNITTE RH AL.ST (5,0-7,0) 3,2X10

Beskrivelse:
3,2 x 10
Mængde: 100 x
100 x
Blindnitte, rundt fladhoved ISO 15977, fladhoved, aluminium/stål

BLINDNITTE RH AL.ST (7,0-9,0) 3,2X12

Beskrivelse:
3,2 x 12
Mængde: 100 x
100 x
Blindnitte, rundt fladhoved ISO 15977, fladhoved, aluminium/stål

BLINDNITTE RH AL.ST (1,5-3,5) 3,2X6

Beskrivelse:
3,2 x 6
Mængde: 100 x
100 x
Blindnitte, rundt fladhoved ISO 15977, fladhoved, aluminium/stål

BLINDNITTE RH AL.ST (3,5-5,0) 3,2X8

Beskrivelse:
3,2 x 8
Mængde: 100 x
75 x
Blindnitte, rundt fladhoved ISO 15977, fladhoved, aluminium/stål

BLINDNITTE RH AL.ST (5,0-6,5) 4,0X10

Beskrivelse:
4,0 x 10
Mængde: 75 x
75 x
Blindnitte, rundt fladhoved ISO 15977, fladhoved, aluminium/stål

BLINDNITTE RH AL.ST (6,5-8,5) 4,0X12

Beskrivelse:
4,0 x 12
Mængde: 75 x
100 x
Blindnitte, rundt fladhoved ISO 15977, fladhoved, aluminium/stål

BLINDNITTE RH AL.ST (1,5-3,0) 4,0X6

Beskrivelse:
4,0 x 6
Mængde: 100 x
100 x
Blindnitte, rundt fladhoved ISO 15977, fladhoved, aluminium/stål

BLINDNITTE RH AL.ST (3,0-5,0) 4,0X8

Beskrivelse:
4,0 x 8
Mængde: 100 x
75 x
Blindnitte, rundt fladhoved ISO 15977, fladhoved, aluminium/stål

BLINDNITTE RH AL.ST (4,0-6,0) 4,8X10

Beskrivelse:
4,8 x 10
Mængde: 75 x
75 x
Blindnitte, rundt fladhoved ISO 15977, fladhoved, aluminium/stål

BLINDNITTE RH AL.ST (1,5-2,5) 4,8X6

Beskrivelse:
4,8 x 6
Mængde: 75 x
75 x
Blindnitte, rundt fladhoved ISO 15977, fladhoved, aluminium/stål

BLINDNITTE RH AL.ST (2,5-4,0) 4,8X8

Beskrivelse:
4,8 x 8
Mængde: 75 x
1 x
ORSY-kuffert 4.4.1

ORSY-KUFFERT 4.4.1

Beskrivelse:
370 x 278 x 85 mm
Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
Mængde: 1 x