Sortiment med vandtætte kabelsko
Ledningssamler, krympemuffe, sortiment
KABELSKO VANDTÆTTE SORT. 80STK SYSKO
Varenr.
5964555124
EAN 4058794438956
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
16 forskellige størrelser, 80 stk. i alt
Udvalg af ledningssamlere, ringkabelsko og fladstik
null | null |
Sortiment med vandtætte kabelsko indeholdt:
5
x
Beskrivelse:
M4
Halvtransparente varmekrymperør giver mulighed for nem visuel inspektion af forbindelsen
Mængde:
5
x
5
x
Beskrivelse:
M5
Halvtransparente varmekrymperør giver mulighed for nem visuel inspektion af forbindelsen
Mængde:
5
x
5
x
Beskrivelse:
M6
Halvtransparente varmekrymperør giver mulighed for nem visuel inspektion af forbindelsen
Mængde:
5
x
5
x
Beskrivelse:
M6
Halvtransparente varmekrymperør giver mulighed for nem visuel inspektion af forbindelsen
Mængde:
5
x
5
x
Beskrivelse:
M4
Halvtransparente varmekrymperør giver mulighed for nem visuel inspektion af forbindelsen
Mængde:
5
x
5
x
Beskrivelse:
M8
Halvtransparente varmekrymperør giver mulighed for nem visuel inspektion af forbindelsen
Mængde:
5
x
5
x
Beskrivelse:
M6
Halvtransparente varmekrymperør giver mulighed for nem visuel inspektion af forbindelsen
Mængde:
5
x
5
x
Beskrivelse:
M8
Halvtransparente varmekrymperør giver mulighed for nem visuel inspektion af forbindelsen
Mængde:
5
x
5
x
Beskrivelse:
M5
Halvtransparente varmekrymperør giver mulighed for nem visuel inspektion af forbindelsen
Mængde:
5
x
5
x
Beskrivelse:
0,5-1,5 mm²; 6,3 x 0,8 mm
Dust-proof and damp-proof connections
Mængde:
5
x
5
x
Beskrivelse:
0,5-1,5 mm²; 6,3 x 0,8 mm
Fladstik
Mængde:
5
x
5
x
Beskrivelse:
1,5-2,5 mm²; 6,3 x 0,8 mm
Dust-proof and damp-proof connections
Mængde:
5
x
5
x
Beskrivelse:
1,5-2,5 mm²; 6,3 x 0,8 mm
Fladstik
Mængde:
5
x
5
x
Beskrivelse:
Min./maks. ledningstværsnit: 0,5-1 mm²
Krympeflex ledningssamler med vandtæt forsegling
Mængde:
5
x
5
x
Beskrivelse:
Min./maks. ledningstværsnit: 1,04-2,63 mm²
Krympeflex ledningssamler med vandtæt forsegling
Mængde:
5
x
5
x
Beskrivelse:
Min./maks. ledningstværsnit: 4-6,64 mm²
Krympeflex ledningssamler med vandtæt forsegling
Mængde:
5
x
1
x
Beskrivelse:
Antal rum: 16 STK; Rumbredde x rumdybde x rumhøjde: 52 x 78 x 52 mm
Et fast rum til organiseret opbevaring og udtagning af diverse smådele. Kan anvendes sammen med andre systemorganiseringsdele.
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
370 x 278 x 85 mm
Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
Mængde:
1
x
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.