Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sortiment med isolerede, røde kabelsko

Kabelsamlere, isoleret, rød, 600 dele, Sysko
KABELSKO ISOLE RØDE SORT. 600STK SYSKO

Varenr. 59645584
EAN 4058794438925

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Udvalg af kabelsko, i alt 600 stk.

Indhold


  • Ringkabelsko

  • Fladstik han

  • Ledningssamlere

  • Kabelsko med dobbelt stik

  • Kabelsko, spade

  • Rundstik han og hun
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

null

null

Sortiment med isolerede, røde kabelsko indeholdt:
50 x
Isoleret ringkabelsko

KABELSKO ISOLERET RØD Ø 4MM

Beskrivelse:
Rød; Huldiameter: 4.3 mm
Mængde: 50 x
50 x
Isoleret ringkabelsko

KABELSKO ISOLERET RØD Ø 5MM

Beskrivelse:
Rød; Huldiameter: 5.3 mm
Mængde: 50 x
50 x
Isoleret ringkabelsko

KABELSKO ISOLERET RØD Ø 6MM

Beskrivelse:
Rød; Huldiameter: 6.5 mm
Mængde: 50 x
50 x
Krympekabelsko, han PVC-isoleret

KABELSKO ISOL.RØD FLADSTIK 6,3

Beskrivelse:
Rød; Nominel størrelse for fladt stik/fladstik, han/fladstik, hun: 6,3 x 0,8 mm
Mængde: 50 x
50 x
Fuldt isoleret PVC fladstik, hun, nem isætning

KABELSKO HELISOL.RØD FLADS.6,3

Beskrivelse:
Nominel størrelse for fladt stik/fladstik, han/fladstik, hun: 6,3 x 0,8 mm
Mængde: 50 x
50 x
Isoleret ledningssamler, nem isætning

KABELSKO ISOL.RØD LED.SAMLER

Beskrivelse:
Rød; Længde: 26 mm
Mængde: 50 x
50 x
Krympekabelsko, kabelsko, fladstik, hun PVC-isoleret

KABELSKO ISOL.RØD DOB.STIK 6,3

Beskrivelse:
Rød; Nominel størrelse for fladt stik/fladstik, han/fladstik, hun: 6,3 x 0,8 mm
Mængde: 50 x
50 x
Isoleret fladstik, han, nem isætning

KABELSKO ISOL.RØD SPADE 6,3

Beskrivelse:
Rød; Nominel størrelse for fladt stik/fladstik, han/fladstik, hun: 6,3 x 0,8 mm
Mængde: 50 x
50 x
Isoleret rundt stik, nem isætning

KABELSKO ISOL.RØD RUNDSTIK HAN

Beskrivelse:
Rød; Diameter: 4 mm
Mængde: 50 x
50 x
Fuldt isoleret rundt stik, nem isætning

KABELSKO ISOL.RØD RUNDSTIK HUN

Beskrivelse:
Rød; Diameter: 4 mm
Mængde: 50 x
50 x
Krympekabelsko, han PVC-isoleret

KABELSKO ISOL.RØD FLADSTIK 2,8

Beskrivelse:
Rød; Nominel størrelse for fladt stik/fladstik, han/fladstik, hun: 2,8 x 0,8 mm
Mængde: 50 x
50 x
Krympekabelsko, han PVC-isoleret

KABELSKO ISOL.RØD FLADSTIK 4,8

Beskrivelse:
Rød; Nominel størrelse for fladt stik/fladstik, han/fladstik, hun: 4,8 x 0,5 mm
Mængde: 50 x
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger