Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Bajonet- og stiksavklingesæt

Bajonet- og stiksavklingesæt
BAJONET OG STIKSAVSÆT SYSKO

Varenr. 5964615001

EAN 4058794440911

Prisvisning for kunder efter login
Bajonet- og stiksavklingesæt

Varenr. 5964615001

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Sæt med bajonet- og stiksavklinger til metal, træ og letbeton pakket i praktisk systemkuffert 4.4.1, 91 dele.

Høj kvalitet i praktisk kuffert


  • Et bredt udvalg af klinger til enhver opgave
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Anvendes til træ, metal og letbeton.

Antal stykker i sortiment/sæt

91 STK

Bajonet- og stiksavklingesæt indeholdt:
15 x
Bajonetsavklinge, træ, to stjerner Til friske træer

BAJONETSAVKL.240MM 5T. 5 STK

Beskrivelse:
5 STK; 240 mm
Til nem og hurtig beskæring af grønne træer
Mængde: 15 x
50 x
Stiksavklinge, træ, to stjerner

STIKSAVKLINGE T144D/TRÆ 25 STK

Beskrivelse:
25 STK; Arbejdslængde: 75 mm
Stiksavklinge af høj kvalitet til krævende anvendelser. Til skæring af f.eks. træ- og pladematerialer
Mængde: 50 x
5 x
Enstjernet stiksavsklinge af metal Til tynde plader

STIKSAVKLINGE T118A/METAL 5 STK

Beskrivelse: Optimeret tandafstand til ren skæring af f.eks. tynde metalplader.
Mængde: 5 x
5 x
Nedrivning, byggeplads, professionel, trestjernet bajonetsavklinge til byggeri

BAJONETSAVKL.228MM 9T.. DEMOLITION 5STK

Beskrivelse:
Længde: 225 mm; 5 STK
Perfekt til nedrivningsarbejde og arbejde med en rørholder. Den større klingetykkelse sikrer retvinklet skæring
Mængde: 5 x
1 x
Bajonetsavklinge, byggeri, tre stjerner Til mursten/gasbeton

LETBETON KLINGE 240MM

Beskrivelse:
1 STK; 240 mm
Til skæring i letvægtsbyggematerialer, f.eks. mursten, gasbeton og cementmaterialer
Mængde: 1 x
15 x
Bajonetsavklinge, metal, to stjerner Til metalprofiler og -rør

BAJONETSAVKL. S1122VF/METAL 5 STK

Beskrivelse:
228 mm; 1,8-2,6 mm
Vario-tandafstand til vibrationsfri skæring uden grater
Mængde: 15 x
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger