PinPuller® sæt, opretningsværktøj
Buleopretningssystem, pinpullersæt
PINPULLERSÆT M KLÆBETEKNIK
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kompakt
- PinPuller-sættet indeholder alt nødvendigt værktøj til svejse- og limbaserede reparationssystemer
- Alt værktøj og alle hjælpemidler er hurtigt identificerbare og til rådighed med det samme
Velegnet til arbejde på følsomme komponenter
Minimal varmeudvikling
Enkel fjernelse af fastsiddende trækadaptere
ved at sprøjte klæbemassefjerner på
PinPuller-sættet er en komponent i SmileREPAIR-systemet.
PinPuller er meget alsidig:
- Mindre til moderate deformationer
- Buler og lange ridser
- Svejse- og klæbesystemer
Lakerede overflader, pladestål og aluminium. Plademetaltykkelser fra 0,5-2 mm
Produktvægt (pr. vare) | 4107,000 g |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)

PULADAPT-F.PINPULLER-RD-CONVEX-16MM

PULADAPT-F.PINPULLER-RD-CONVEX-21MM

PULADAPT-F.PINPULLER-RD-CONVEX-27MM

PULADAPT-F.PINPULLER-RD-CONVEX-32MM
KUNSTSTOF KILE

PROTGLOV-NTR-YELLOW-SZ9
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!