Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Fladsikringer, MINI-FLP, sølv, sortiment i systemkuffert 4.4.1

Fladsikring sortiment MINI Sysko
SIKRINGSORT. MINI/FLAD/KER 150 STK

Varenr. 5964731100

EAN 4056807793856

Prisvisning for kunder efter login
Fladsikringer, MINI-FLP, sølv, sortiment i systemkuffert 4.4.1

Varenr. 5964731100

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Systemmål

4.4.1

Fladsikringer, MINI-FLP, sølv, sortiment i systemkuffert 4.4.1 indeholdt:
Sikringsliste, DIN 72581, keramisk
10 x
Sikringsliste, DIN 72581, keramisk

AUTO SIKRING KERAMIK 8AMP

Mængde: 10 x
Sikringsliste, DIN 72581, keramisk
10 x
Sikringsliste, DIN 72581, keramisk

AUTO SIKRING KERAMIK 16AMP

Mængde: 10 x
Sikringsliste, DIN 72581, keramisk
10 x
Sikringsliste, DIN 72581, keramisk

AUTO SIKRING KERAMIK 25AMP

Mængde: 10 x
10 x
Fladsikring ATO ISO 8820-3

FLADSTIK SIKRING VIOLET 3 A

Beskrivelse:
3 A
Mængde: 10 x
10 x
Fladsikring ATO ISO 8820-3

FLADSTIK SIKRING LYSBRUN 5 A

Beskrivelse:
5 A
Mængde: 10 x
10 x
Fladsikring ATO ISO 8820-3

FLADSTIK SIKRING BRUN 7,5 A

Beskrivelse:
7.5 A
Mængde: 10 x
10 x
Fladsikring ATO ISO 8820-3

FLADSTIK SIKRING RØD 10 A

Beskrivelse:
10 A
Mængde: 10 x
10 x
Fladsikring ATO ISO 8820-3

FLADSTIK SIKRING LYSBLÅ 15 A

Beskrivelse:
15 A
Mængde: 10 x
10 x
Fladsikring ATO ISO 8820-3

FLADSTIK SIKRING GUL 20 A

Beskrivelse:
20 A
Mængde: 10 x
10 x
Fladsikring ATO ISO 8820-3

FLADSTIK SIKRING NATUR 25 A

Beskrivelse:
25 A
Mængde: 10 x
10 x
Fladsikring ATO ISO 8820-3

FLADSTIK SIKRING GRØN 30 A

Beskrivelse:
30 A
Mængde: 10 x
10 x
Fladsikring MINI SILVER

MINI FLAD.SIKRING LYSBRUN 5 A

Beskrivelse:
5 A
Sølvbelagt version for bedre varmerefleksion
Mængde: 10 x
10 x
Fladsikring MINI SILVER

MINI FLAD.SIKRING RØD 10 A

Beskrivelse:
10 A
Sølvbelagt version for bedre varmerefleksion
Mængde: 10 x
10 x
Fladsikring MINI SILVER

MINI FLAD.SIKRING BLÅ 15 A

Beskrivelse:
15 A
Sølvbelagt version for bedre varmerefleksion
Mængde: 10 x
10 x
Fladsikring MINI SILVER

MINI FLAD.SIKRING GUL 20 A

Beskrivelse:
20 A
Sølvbelagt version for bedre varmerefleksion
Mængde: 10 x
1 x
Systemindsats, plast, 4.4.1

ORSY-INDLÆG 4.4.1-INDLÆG 16 RUM

Beskrivelse:
Antal rum: 16 STK; Rumbredde x rumdybde x rumhøjde: 52 x 78 x 52 mm
Et fast rum til organiseret opbevaring og udtagning af diverse smådele. Kan anvendes sammen med andre systemorganiseringsdele.
Mængde: 1 x
1 x
ORSY-kuffert 4.4.1

ORSY-KUFFERT 4.4.1

Beskrivelse:
370 x 278 x 85 mm
Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
Mængde: 1 x
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger