Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Fladstiksikringssortiment

Fladstiksikringsortiment, LED 100 dele
FLADSTIKSIK. M.LED SORTIMENT 100STK

Varenr. 5964731501
EAN 4058794452051

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Udvalg af fladstiksikringer med LED, i alt 100 dele

Giver hurtig indikation af defekt sikring


  • Den sikring, der er sprunget, lyser op
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Fladstiksikringssortiment indeholdt:
10 x
Fladstiksikringer

FLADSTIKSIKRING VIOLET 3 A M.LED

Beskrivelse:
Maks. strøm: 3 A
Indstikssikringer med LED
Mængde: 10 x
10 x
Fladstiksikringer

FLADSTIKSIKRING LYSERØD 4 A M.LED

Beskrivelse:
Maks. strøm: 4 A
Indstikssikringer med LED
Mængde: 10 x
10 x
Fladstiksikringer

FLADSTIKSIKRING LYSEBRUN 5 A M.LED

Beskrivelse:
Maks. strøm: 5 A
Indstikssikringer med LED
Mængde: 10 x
10 x
Fladstiksikringer

FLADSTIKSIKRING BRUN 7,5 A M.LED

Beskrivelse:
Maks. strøm: 7,5 A
Indstikssikringer med LED
Mængde: 10 x
10 x
Fladstiksikringer

FLADSTIKSIKRING RØD 10 A M.LED

Beskrivelse:
Maks. strøm: 10 A
Indstikssikringer med LED
Mængde: 10 x
10 x
Fladstiksikringer

FLADSTIKSIKRING BLÅ 15 A M.LED

Beskrivelse:
Maks. strøm: 15 A
Indstikssikringer med LED
Mængde: 10 x
10 x
Fladstiksikringer

FLADSTIKSIKRING GUL 20 A M.LED

Beskrivelse:
Maks. strøm: 20 A
Indstikssikringer med LED
Mængde: 10 x
10 x
Fladstiksikringer

FLADSTIKSIKRING NATUR 25 A M.LED

Beskrivelse:
Maks. strøm: 25 A
Indstikssikringer med LED
Mængde: 10 x
10 x
Fladstiksikringer

FLADSTIKSIKRING GRØN 30 A M.LED

Beskrivelse:
Maks. strøm: 30 A
Indstikssikringer med LED
Mængde: 10 x
10 x
Fladstiksikringer

FLADSTIKSIKRING RAVGULT 40 A M. LED

Beskrivelse:
Maks. strøm: 40 A
Indstikssikringer med LED
Mængde: 10 x

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om priser

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger