Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

ABC-lynkobling, sortiment, 61 dele

ABC-lynkobling sortiment, 61 dele
RAUFOSS ABC TRYKLUFT SORTIMENT 55 STK

Varenr. 59648856

EAN 4056807318509

Prisvisning for kunder efter login
ABC-lynkobling, sortiment, 61 dele

Varenr. 59648856
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
Sortiment af de mest almindelige ABC-kabelsko fra Raufoss, i praktisk ORSY kuffert
  • Indeholder 30 forskellige individuelle elementer fra Raufoss ABC-systemet

  • De mest almindelige Raufoss-kabelsko kan fås nu

  • Praktisk opbevaring i ORSY reol er muligt
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antal stykker i sortiment/sæt

61 STK

Produktvægt (pr. vare)

2374,000 g

ABC-lynkobling, sortiment, 61 dele indeholdt:
2 x
ABC-stikforbindelse/indskruningsstuds, lige

SKOT FORSKRUNING ABC Ø6MM M12X1,5

Beskrivelse:
M12 x 1,5
"New Line"
Mængde: 2 x
2 x
ABC-stikforbindelse/indskruningsstuds, lige

SKOT FORSKRUNING ABC Ø6MM M16X1,5

Beskrivelse:
M16 x 1,5
"New Line"
Mængde: 2 x
ABC-stikforbindelse/indskruningsstuds, lige
2 x
ABC-stikforbindelse/indskruningsstuds, lige

SKOT FORSKRUNING ABC Ø8MM M12X1,5

Beskrivelse:
M12 x 1,5
"New Line"
Mængde: 2 x
2 x
ABC-stikforbindelse/indskruningsstuds, lige

SKOT FORSKRUNING ABC Ø8MM M16X1,5

Beskrivelse:
M16 x 1,5
"New Line"
Mængde: 2 x
1 x
ABC-stikforbindelse/indskruningsstuds, lige

SKOT FORSKRUNING ABC Ø8MM M22X1,5

Beskrivelse:
Nominel diameter 22 mm x 1,5 mm
"New Line"
Mængde: 1 x
2 x
ABC-stikforbindelse/indskruningsstuds, lige

SKOT FORSKRUNING ABC Ø12MM M16X1,5

Beskrivelse:
M16 x 1,5
"New Line"
Mængde: 2 x
2 x
ABC-stikforbindelse/indskruningsstuds, lige

SKOT FORSKRUNING ABC Ø12MM M22X1,5

Beskrivelse:
Nominel diameter 22 mm x 1,5 mm
"New Line"
Mængde: 2 x
2 x
ABC-stikforbindelse/indskruningsstuds, lige

SKOT FORSKRUNING ABC Ø16MM M16X1,5

Beskrivelse:
M16 x 1,5
"New Line"
Mængde: 2 x
ABC-forbindelsesstykke
3 x
ABC-forbindelsesstykke

SKOT FORSKRUNING ABC M12 ALM

Beskrivelse:
M12 x 1,5; Regular
Mængde: 3 x
ABC-forbindelsesstykke
3 x
ABC-forbindelsesstykke

SKOT FORSKRUNING ABC M14 ALM

Beskrivelse:
M14 x 1,5; Regular
Mængde: 3 x
3 x
ABC-forbindelsesstykke

SKOT FORSKRUNING ABC M16 ALM

Beskrivelse:
M16 x 1,5; Regular
Mængde: 3 x
3 x
ABC-forbindelsesstykke

SKOT FORSKRUNING ABC M22 ALM

Beskrivelse:
Nominel diameter 22 mm x 1,5 mm; Regular
Mængde: 3 x
ABC-forbindelsesstykke
2 x
ABC-forbindelsesstykke

SKOT FORSKRUNING ABC M16 HD

Beskrivelse:
M16 x 1,5; Heavy duty
Mængde: 2 x
ABC-forbindelsesstykke
2 x
ABC-forbindelsesstykke

SKOT FORSKRUNING ABC M22 HD

Beskrivelse:
Nominel diameter 22 mm x 1,5 mm; Heavy duty
Mængde: 2 x
Lige ABC-lynkobling
2 x
Lige ABC-lynkobling

KOBLINGSSTUDS ABC LIGE Ø6MM ALM

Beskrivelse:
Regular;6 x 1 mm
Mængde: 2 x
2 x
Lige ABC-lynkobling

KOBLINGSSTUDS ABC LIGE Ø8MM ALM

Beskrivelse:
Regular;8 x 1 mm
Mængde: 2 x
Lige ABC-lynkobling
3 x
Lige ABC-lynkobling

KOBLINGSSTUDS ABC LIGE Ø12MM ALM

Beskrivelse:
Regular;12 x 1,5 mm
Mængde: 3 x
ABC-reduktionslynkobling, lige
2 x
ABC-reduktionslynkobling, lige

REDUCERINGSSTIK ABC HD-ALM

Beskrivelse:
Heavy duty (S1) - Regular (S2)
Mængde: 2 x
Lige ABC-lynkobling
2 x
Lige ABC-lynkobling

KOBLINGSSTIK ABC LIGE HUN-HUN ALM

Beskrivelse:
Regular - Regular
Mængde: 2 x
2 x
90° ABC-lynkobling

VINKELSTIK ABC 90GR HUN-HUN ALM

Beskrivelse:
Regular - Regular
Mængde: 2 x
Lige ABC-lynkobling
2 x
Lige ABC-lynkobling

KOBLINGSSTUDS ABC LIGE Ø16MM HD

Beskrivelse:
Heavy duty;16 x 2,0 mm
Mængde: 2 x
2 x
T-formet ABC-lynkobling

T-STIK ABC HUN-HUN ALM

Beskrivelse:
Regular (3x)
Mængde: 2 x
1 x
90° ABC-lynkobling

VINKELSTIK ABC 90GR Ø6MM ALM

Beskrivelse:
Regular;6 x 1 mm
Mængde: 1 x
1 x
90° ABC-lynkobling

VINKELSTIK ABC 90GR Ø8MM ALM

Beskrivelse:
Regular;8 x 1,0 mm
Mængde: 1 x
ABC-demonteringsværktøj af plast
2 x
ABC-demonteringsværktøj af plast

DEMONTERINGSVÆRKTØJ ABC STANDARD Ø6MM

Beskrivelse:
1/4, 6 x 1 mm
Nem fjernelse af polyamidrør fra ABC-lynkoblinger
Mængde: 2 x
2 x
ABC-demonteringsværktøj af plast

DEMONTERINGSVÆRKTØJ ABC STANDARD Ø8MM

Beskrivelse:
8 x 1 mm
Nem fjernelse af polyamidrør fra ABC-lynkoblinger
Mængde: 2 x
ABC-demonteringsværktøj af plast
2 x
ABC-demonteringsværktøj af plast

DEMONTERINGSVÆRKTØJ ABC STANDARD Ø12MM

Beskrivelse:
1/2, 12 x 1,5 mm
Nem fjernelse af polyamidrør fra ABC-lynkoblinger
Mængde: 2 x
ABC-blindprop, lang
2 x
ABC-blindprop, lang

BLINDPROP ABC LANG D8MM

Beskrivelse:
8 x 1 mm
Prop til ABC-fittings til beskyttelse mod tilsmudsning
Mængde: 2 x
ABC-blindprop, lang
2 x
ABC-blindprop, lang

BLINDPROP ABC LANG D12MM

Beskrivelse:
12 x 1,5 mm
Prop til ABC-fittings til beskyttelse mod tilsmudsning
Mængde: 2 x