Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Aktivt cykelrens

Cykelrens CONSUMER LINE
AKTIV CYKELRENS, 750ML
CONSUMER LINE

Varenr. 5985900041
EAN 4099618310379

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Cykelrens til alle typer cykler.
  • Kompatibel med en bred vifte af materialer såsom pulverlakerede overflader, aluminium, kulfiber, rustfrit stål, krom, maling og plast

  • Fjerner pålideligt selv det mest genstridige snavs fra hele cyklen, f.eks. smuds, mudder og kædeolie
Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Kan bruges på alle cykelkomponenter.

Instruktioner

Fjern først groft snavs med vand eller en svamp. Spray derefter cyklen grundigt med cykelrensemidlet, og lad det virke i ca. 5-10 minutter. Fjern snavs med en svamp eller klud samt vand. Skyl derefter med rigeligt vand.

Indhold

750 ml

Lugt/duft

Karakteristisk

Farve

Lysegul

Tæthed/betingelser

1,03 g/cm³ / ved 20 °C

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Silikonefri

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger