Rengøringsmiddel til kædesystem
Cykelkædeaffedtning
KÆDERENS, 750ML
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
Affedtningsmiddel til cykelkæder, særligt skånsomt mod materialer.
- Fjerner pålideligt snavs som voks og fedt
- Aluminiumsbeskyttelsesformlen betyder, at det kan anvendes på materialer som aluminium, messing, kulfiber og ikke-jernholdige grundmetaller
Produktinformationer
Datablad(X)
Anvendelsesområde
Påfør direkte på cykelkæden.
Instruktioner
Påfør kædeaffedtningsmidlet på en klud, og påfør det grundigt på kæden. Lad kæden køre bagud én gang, så hele kæden affedtes. Afslut rengøringsprocessen ved at påføre kædeolie.
Indhold | 750 ml |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Farve | Transparent |
Tæthed/betingelser | 1,007 g/cm³ / ved 20 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Silikonefri | Ja |