Cykelbremserens
Cykelbremserens
BREMSERENS CYKEL, 750ML
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
Velegnet til cykler i aluminium og stål
- Kan anvendes på alle områder på cyklen
- Fjerner nemt olie, harpiks, fedt, sod, slibende partikler og bremsestøv fra bremser, værktøj, maskin- og motordele
- Særligt skånsom mod materialer
- Rengør uden at efterlade rester og har en frisk mentolduft
Produktinformationer
Datablad(X)
Anvendelsesområde
Kan bruges på alle cykelkomponenter.
Instruktioner
Sprøjt bremserensemidlet direkte på det snavsede område, og tør efter med en klud. Rensemidlet kan også skylles med vand. Lad derefter overfladen tørre.
Indhold | 750 ml |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Farve | Farveløs |
Tæthed/betingelser | 0,99 g/cm³ / ved 20 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Silikonefri | Ja |