Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Cykelbeskyttelses- og plejemiddel

Cykelpleje
CYKELPLEJE, 100ML
CONSUMER LINE

Varenr. 5985900044
EAN 4099618310317

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Velegnet til matte og blanke cykelstel. Kan også anvendes som dækglans.

Stelpolermidlet beskytter mod nyt snavs takket være lotus-effekten

Bemærk

Det kan tage op til 24 timer at få genoprettet den matte effekt. Må ikke bruges på bløde gummidele som f.eks. styret.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til brug på cykelstellet.

Instruktioner

Efter rengøring af cyklen påføres stelpolermidlet på stellet med en ren klud. Lad derefter stelpolermidlet tørre.

Indhold

100 ml

Lugt/duft

Karakteristisk

Farve

Hvid

Tæthed/betingelser

0,94 g/cm³ / ved 20 °C

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Silikonefri

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger