Kædeolie
Cykelkædeolie
CYKELKÆDEOLIE, 100ML
CONSUMER LINE
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fremragende smøre- og krybeeffekt
Dette sikrer, at alle dele smøres.
Korrosions- og slidbeskyttelse giver optimal beskyttelse af kæden
Datablad(X)
Kan bruges på kæder, affjedrede forgafler, sadelpinde, Bowden-kabler og kædehjul.
Den praktiske dråbetud gør det muligt at justere doseringen optimalt. Påfør et par dråber på kædens drivpunkt, og lad det dække hele kæden. Overskydende olie kan fjernes med en ren klud.
Indhold | 100 ml |
Lugt/duft | Lugtfri |
Farve | Transparent |
Tæthed/betingelser | 0,86 g/cm³ / ved 20 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Silikonefri | Nej |