Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Bitboks C 6,3 (1/4), 9 dele

Bitboks C 6.3 (1/4), 9 stk.
BITSÆT (PH,RW10,RW20,RW40) 1 BITHOLDER

Varenr. 5988250111
EAN 4062856415373

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Praktisk bitsæt med 8 bits og en bitholder til hurtig udskiftning
  • Bitboksen er fremstillet af slagfast plast af høj kvalitet

  • Et matchende, præcist klemmesystem forhindrer, at bitsene falder ud

  • Praktisk brug og nem organisering

  • Meget kompakt design – kan være i enhver skjorte- eller bukselomme
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde

86 mm

Bredde

53 mm

Antal stykker i sortiment/sæt

9 STK

Bitboks C 6,3 (1/4), 9 dele indeholdt:
2 x
C 6.3 PH bit (1/4) Med farvekodning

WURTH BITS 1/4 PH 2 HVID 25MM

Beskrivelse:
PH2; Længde: 25 mm
Med farvekodning
Mængde: 2 x
Universalholder E 6,3 (1/4), lynskift, patron
1 x
Universalholder E 6,3 (1/4), lynskift, patron

WURTH BITSHOLDER 1/4-1/4 51MM

Beskrivelse:
1/4; Længde: 51 mm
Mængde: 1 x
1 x
RW®-bit

RW BIT 1/4 L25MM RW 10

Beskrivelse:
RW10, Længde: 25 mm
Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer
Mængde: 1 x
3 x
RW®-bit

RW BIT 1/4 L25MM RW 20

Beskrivelse:
RW20, Længde: 25 mm
Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer
Mængde: 3 x
2 x
RW®-bit

RW BIT 1/4 L25MM RW 40

Beskrivelse:
RW40, Længde: 25 mm
Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer
Mængde: 2 x

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om priser

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger