Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Ribbon-sealer 3M™

Ribbon-sealer til ruder 3M
RIBBON SEALER/MONT. BÅND 8 MM

Varenr. 5M08611

EAN 3134375404549

Prisvisning for kunder efter login
Ribbon-sealer 3M™

Varenr. 5M08611
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
Monteringsbånd til direkte montering af forruder og bagruder uden fast gummiprofil

Nem at arbejde med


  • Klæber straks

  • Ingen hærdetid

  • God klæbeevne på metal og glas
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner

Til øjeblikkelig limning ved direkte montering af forruder (uden pakning). Og kan også anvendes til at reducere vibrationer og raslelyde i køretøjer.

Kemisk basis

Syntetisk gummi

Farve

Sort

Længde

4,5 m

Tykkelse for tætningsbånd

8 mm

Diameter (Ø)

8 mm

Bredde

8 mm

Min./maks. samlingsbredde

8-8 mm

Min./maks. bearbejdningstemperatur

15 til 30 °C

Holdbarhed fra produktion/betingelser

48 Måned/Måneder / ved 15 °C til 30 °C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger