Dual lock tape
Selvklæbende tape med burrebånd
DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER 25MM X 5M
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Robust
- Modstandsdygtig over for fugt og de fleste opløsningsmidler
- UV-bestandig
- Temperaturbestandig fra -29 ºC til +93 ºC
Nem at arbejde med
- Genoplukkelig
- Selvklæbende bagside
Anvendes bl.a. af bilfabrikanter som et stærkt og holdbart alternativ til mekaniske fastgørelsesmidler. Velegnet til dørpaneler, indertag, bagagerumsbeklædning, ekstra baglygteholdere m.m.
Klæbebasis | Akryl |
Materiale | Polyolefin |
Farve | Sort |
Længde | 5 m |
Bredde | 25 mm |
Tykkelse | 5.74 mm |
Min./maks. lukketykkelse | 4,85-6,56 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)