Svejsehjelm 9002NC 3M™ Speedglas™
3M Svejsehjelm 9002NC
SVEJSEHJELM 9002NC
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Naturlige farver under arbejdet
- Speedglass sikrer mere naturlige farver under svejsearbejdet.
Mørke nuancer
DIN 8-12
Gennemskinnelighed når aktiveret | Beskyttelsesniveau 8-12 |
Kassettebredde x kassettehøjde x kassettetykkelse | 107 x 54 x 15 mm |
Bredde for synsfelt x højde for synsfelt | 107 x 54 mm |
Energiforsyning | 2 udskiftelige 3 V knapceller (CR2032) |
Min./maks. temperaturforhold | 5 til 30 °C |
Standarder | EN 379, EN 175, EN 166, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
Min./maks. tilkoblingstid fra mørk til lys | 60-400 ms |
Farve | Sort |
Min. tilkoblingstid fra mørk til lys | 60 ms |
Produktvægt (pr. vare) | 869 g |
Tilkoblingstid fra lys til mørk | 0.1 ms |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!