3M Cubitron vulkaniseret fiberskive 982C
Fiberskive 982C 3M Cubitron II
CUBITRON II FIBERSKIVE 982C Ø125MM K60
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Stor materialefjernelse og lang levetid
De trekantede Cubitron II plader danner en ekstremt skarp slibeflade.
Omkostningsbesparelser og mere behageligt, ergonomisk arbejde
Meget højere effektivitet i processer med materialebearbejdning.
Høj arbejdskomfort
Kræver mindre tryk.
Ny dimension af overfladekvalitet
Bearbejder overfladen rent og jævnt.
Høj slibeeffekt
Har en selvslibende effekt.
Kold slibning
Fjernelse og bearbejdning af svejsesømme ved arbejde i stål.
Diameter (Ø) | 125 mm |
Huldiameter | 22,23 mm |
Kornstørrelse | 60+ |
Maks. omdrejningshastighed | 12200 o/min |
Anbefalet omdrejningshastighed | 7500 o/min |
Bagmateriale | Vulkaniseret fiber |
Materiale for slibemiddel | 3M Cubitron II mineralsk keramisk korn |
Farve på skive | Orange/rød |
Klæbebasis | Fuldsyntetisk harpiks |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!