Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

984F 3M Cubitron II slibebånd med lærredsbagside

Lærredsslibebånd 984F 3M Cubitron II
CUBITRON II SLIBEBÅND 984F 75X2000 K60

Varenr. 5M481185

EAN 4046777899825

Prisvisning for kunder efter login
984F 3M Cubitron II slibebånd med lærredsbagside

Varenr. 5M481185

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Slibebånd med Cubitron II teknologi, der giver førsteklasses overfladekvalitet

Forbedret rentabilitet og omkostningsbesparelser ved bearbejdningsprocessen


Takket være længere levetid og forbedret overfladekvalitet.



Behageligt, ergonomisk arbejde


Takket være lavere kontakttryk



Ekstremt høj slibeeffekt og lang levetid


Skarp slibeoverflade

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Forberedende slibning af ædelmetaller og stål

Bredde x længde

75 mm x 2000 mm

Kornstørrelse

60

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger