Premium spartelmasse 3M™
Premium-spartelmasse
3M DMS PREMIUM HEAVY SPARTELMASSE 276ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Nem, præcis blanding med dobbelt patron og polyesterspartel giver let arbejdsbrug
- Mindre materialespild, hurtigt at bruge og kræver kun let rengøring
- Undgå luftbobler
- Bland direkte ved skaden for bedre arbejdsklima, da det giver minimal spredning af styren-dampe
- Let at slibe
Anvendes til spartling på stål, aluminium og glasfibermateriale. Den fine spartelmasse er ideel til finspartling og mindre reparationer. Velegnet til kølige forhold.
Kemisk basis | Polyesterharpiks |
Indhold | 276 ml |
Vægt for indhold | 380 g |
Farve | Hvid |
Min. støv-tørretid | 10 min. |
Maks. støv-tørretid | 20 min. |
Min. fordampningstid | 20 ms |
Min. bearbejdningstemperatur | 12 °C |
Maks. bearbejdningstemperatur | 35 °C |
Massefylde | 1,5 g/cm³ |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C |
Maks. temperaturmodstand | 70 °C |
Min. ydelse (område) | 1 m² |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 12 Måned/Måneder |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | køligt og frostfrit lagerområde, i forseglet originalbeholder |
Maks. ydelse (område) | 3 m² |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!