Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Premium spartelmasse 3M™

Premium-spartelmasse
3M DMS PREMIUM FIN SPARTELMASSE 276ML

Varenr. 5M51004
EAN 4065746538268

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Hurtigt hærdende spartelmasse, der er let at anvende

Nem, præcis blanding med dobbelt patron og polyesterspartel giver let arbejdsbrug


  • Mindre materialespild, hurtigt at bruge og kræver kun let rengøring

  • Undgå luftbobler

  • Bland direkte ved skaden for bedre arbejdsklima, da det giver minimal spredning af styren-dampe

  • Let at slibe
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Anvendes til spartling på stål, aluminium og glasfibermateriale. Den fine spartelmasse er ideel til finspartling og mindre reparationer. Velegnet til kølige forhold.

Kemisk basis

Polyesterharpiks

Indhold

276 ml

Vægt for indhold

336,6 g

Farve

Hvid

Min. støv-tørretid

10 min.

Maks. støv-tørretid

20 min.

Min. fordampningstid

3 min.

Min. bearbejdningstemperatur

5 °C

Maks. bearbejdningstemperatur

25 °C

Massefylde

1,1 kg/m³

Tæthedsbetingelser

Forbindelse A og B blandet

Maks. temperaturmodstand

80 °C

Min. ydelse (område)

0.1 m²

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

12 Måned/Måneder

Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen

køligt og tørt lagerområde, 5 °C til 25 °C

Maks. ydelse (område)

0.5 m²

VOC-koncentration (CH)

212 g/l

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Blandedyse 3M™

BLANDEDYSE FOR 3M DMS SYSTEM

Til nem påføring og dosering af tokomponent spartelmasse
x 50 stk.

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om priser

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger