3M Cubitron II slibeskive
Lamelslibeskive 3M Cubitron II
CUBITRON II LAMELRONDEL 967A Ø125MM K40
Varenr.
5M65054
EAN 4046777006612
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
Ergonomisk lamelslibeskive til metalbearbejdning.
Anvendelsesområde
Slibning af svejsesømme, afgratning, reifning af plade- og rørsamlinger inden svejsning, slibning af metaloverflader, cylindere
Diameter (Ø) | 125 mm |
Borehul | 22,23 mm |
Kornstørrelse | 40+ |
Design | Bølget |
Bæreskive, materiale | Glasstof |
Maks. omdrejningshastighed | 12200 o/min |
Maks. anbefalet omdrejningshastighed | 7500 o/min |
Materiale for slibemiddel | Keramisk |