Svejsehjelm 100 3M™ Speedglas™
Svejseskærm, 3M Speedglas 100
SVEJSEHJELM 100
Varenr.
5M751120
EAN 4046719712878
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
Med 5 justerbare mørke DIN-indstillinger 8-12 og DIN 3 i lys
Automatisk nedtoning
- Filter med automatisk nedtoning sikrer en ensartet skyggelægning
3 følsomhedsniveauer
Forsinkelsesfunktion til at indstille åbningstiden fra mørk til lys
Hovedtilpasning med glidende stilleskrue
Anvendelsesområde
Kan bruges til de mest almindelige lysbuesvejsninger som eksempelvis MMA, MIG/MAG samt områder inden for TIG.
Glashøjde | 44 mm |
Bredde for glas | 93 mm |
Glashøjde x glasbredde | 44 x 93 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!