K-Klodser Knudsen Kilen
Kraftig afstandsklods Knudsen Kilen
K-KLODS 45 - 2MM
Varenr.
9501002915
EAN 5709417002175
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Klodser til let opklodsning af tunge emner
Fleksible og nemme at arbejde med
- K-Klodserne kan sættes sammen til nøjagtig den tykkelse, der er behov for
- Små tappe og huller sikrer, at klodserne ikke skrider sideværts
- Letvægtsklodserne er nemme at placere
Robust
- Flækker ikke ved gennemboring af søm og skruer
- Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp
- Ingen giftig røg ved brand
Produceret iht. ISO 9001:2000
Anvendelsesområde
Anvendes til hurtig og præcis montering af tunge emner. Med en kapacitet til at bære 5000 kg. egner K-Klodsen sig til at justere opklodsning af tunge emner som fx jerndragere og betonelementer.
Længde | 80 mm |
Bredde | 45 mm |
Tykkelse | 2 mm |
Materiale | HDPE - polyethylen med høj tæthed |
Farve | Sort |
Maks. bæreevne | 2000 kg |